8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
用途水性液剤 材質接液部:ステンレス(SUS303) タイプリキッドホース用ステンレスジョイント
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アネスト岩田塗料ホース
用途各種塗装機器へのエアー供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給 最高使用圧力(MPa)0.69
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


アネスト岩田簡易自動ガン
コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。
用途離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。 トラスコ品番255-8536 材質本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス 空気使用量(L/min)80 取付口(エア・液体)G1/4 ノズル径(Φmm)1.0
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。
仕様霧化段階:高微粒 トラスコ品番257-9905 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス 空気使用量(L/min)230 パターン開き(mm)275 塗料噴出量(mL/min)160~180 吹付空気圧力(MPa)0.2 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送・吸上 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)1.4 カップ取付口G1/4
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

アネスト岩田除菌液塗布キット
自分たちで除菌をしよう!除菌液塗布キット 二流体方式で細かく均一に吹き付けられます。 圧縮空気と液体を混合させ霧にする二流体方式のため、一流体方式(液体に圧力をかけて霧にする)よりもまんべんなく、広範囲の除菌が可能です。約1.5m先まで霧が届きます。 軽量で作業効率UP! コンプレッサは小型で持ち運びが容易です。 作業時、コンプレッサを床等に置き、スプレーガン(液剤を含む)のみの重量(1kg程度)で操作できるため、負担が少なく除菌作業が出来ます。 付属の専用エアーチューブ(20m)を使用することにより、バレーボールコート(18m×9m)程度の広さまで作業が可能です。 準備が簡単 エアーチューブをつなぎ、カップに液剤を入れてコンセント(AC100V)につなぐだけで、すぐに使えます。
仕様フィルターレギュレータ内蔵 付属品専用ジョイント セット内容スプレーガン口径Φ1.0mm (LPH-50-VTS/専用ジョイント付)、容器カップ(PC-400SB-2LF)、ステンレスカップ、コンプレッサ108W(DFC-108)、専用エアーチューブ(外径Φ6mm×内径4mm/20m) 質量(kg)コンプレッサ:7.8 質量(g)スプレーガン:220 形式スプレーガン:LPH-50-VTS、コンプレッサ:DFC-108 定格電圧(V)100 単相 最高使用圧力(MPa)0.42 供給方式液剤:重力式 空気使用量(L/min)スプレーガン:50、コンプレッサ:23/ 27 (50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)108/140(50Hz/60Hz) 騒音値(dB)56 吹付空気圧力(MPa)0.09 全長×全幅W×全高(mm)329×175×238 ノズル口径(Φmm)1 定格時間(分)40 噴出量(mL/min)55 適合空気キャップ形式E2
1セット
97,980 税込107,778
64日以内出荷

塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。 吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。 吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。
用途建築塗装、鉄工塗装。 付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計 質量(kg)35 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210] 最大吐出量(L/min)5.2 定格出力(kW)単相0.75 吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス] 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870 駆動方式直結
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷