31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア! コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。 オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。 食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。 オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。 クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。 オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。 防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。
用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他 冷却方式空冷 電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極 駆動方式Vベルト 効率IE3プレミアム効率 吸込条件大気圧、2~40℃ 地盤振動値(dB)60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。 付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ 材質スチール 質量(kg)18 タンク容量(L)33 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4×1ボールバルブ 空気取入口RC3/8 ドレン弁Φ6竹の子
1台
52,980 税込58,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。
用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
1台
679,800 税込747,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。トップランナー制度に準拠したIE3モーターを搭載しています。
接続口径Rc3/8×1 種類小型
1台
679,800 税込747,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類小型 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.5 運転制御方式圧力開閉器 空気タンク容量(L)55
1台
629,800 税込692,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,998,000 税込5,497,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサーです。手にやさしい樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。制御は圧力開閉式でシンプルに使いやすく、しかも経済的 手にやさしい樹脂成型の全覆いベルトガードを危険回転部分に装着しました。
用途繊維工業パルプ、紙加工レジャーサービス塗装その他塗装・食品・飲料・繊維工業など。
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,998,000 税込5,497,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式 運転制御方式圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)





食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8502 質量(kg)18 タンク容量(L)39 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4ストップバルブ 空気取入口Rp3/8
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷

質量(kg)20 高さ(mm)736 タンク容量(L)36 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc3/8ストップバルブ 胴径(Φmm)266 空気取入口1/2×3/8ブッシュ付 ドレン弁Φ6竹の子
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。 食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8511 質量(kg)45 タンク容量(L)65 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc1/2ストップバルブ 空気取入口Rc1/2
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8481 質量(kg)100 タンク容量(L)160 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc1ストップバルブ 空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
559,800 税込615,780
30日以内出荷

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8499 質量(kg)140 タンク容量(L)250 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc1ストップバルブ 空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
779,800 税込857,780
3日以内出荷

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8472 質量(kg)60 タンク容量(L)100 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc1ストップバルブ 空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。 空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。 人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。 自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
仕様●ノズル径(mm):1.8●所要圧縮機(kW):5.5●空気使用量(L/min):440●パターン開き(mm):390●エア取付口:G1/4●カップ取付口:G3/8●吹付空気圧力(MPa):0.29●塗料供給方式:圧送式●塗料噴射量(ml/min):250●最高使用圧力(MPa):0.70●圧送式●原産国:日本●コード番号:383-4971 アズワン品番67-5570-82 危険物の類別非危険物
1丁
71,980 税込79,178
5日以内出荷