36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。 空気使用量(L/min)50 仕様重力式 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)220 所要圧縮機(kw)0.2~0.75 霧化能力高微粒 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)ステンレス
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290 吹付空気圧力(MPa)0.24 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック 質量(g)290 空気使用量(L/min)210 塗料噴出量(mL/min)155 取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料ノズル径(Φmm)1.3 塗料供給方式重力 パタン開き(mm)205 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式H4 従来機形式W-101-134G
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック 質量(g)290 空気使用量(L/min)210 塗料噴出量(mL/min)140 取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料ノズル径(Φmm)1.3 塗料供給方式吸上 パタン開き(mm)180 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式H4 従来機形式W-101-134S
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290 吹付空気圧力(MPa)0.24 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。 仕様スタンド式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7059 質量(kg)7 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布 質量(g)450 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重力式汎用小形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布 質量(g)420 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 鉄骨のサビ止めに最適。 木工・家具の中塗り、1000センチポイズ以下の接着剤にも。
用途鉄骨、木工・家具、接着剤 質量(g)365 空気使用量(L/min)360 パターン開き(mm)380 塗料噴出量(mL/min)555 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)2.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4-W1 ノズル形状ストレート ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
28,980 税込31,878
当日出荷

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様重力式 トラスコ品番805-2361 質量(g)550 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】2.5 カップ取付口G3/8 塗料取付口G3/8
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。 トラスコ品番382-8658 最高使用圧力(MPa)0.7 空気使用量(L/min)410 パターン開き(mm)270 塗料噴出量(mL/min)110 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)1.8 所要圧縮機(kw)5.5 塗料供給方式吸上式 エアー取付口G1/4 カップ取付口G3/8
1丁
52,980 税込58,278
当日出荷

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式E2P 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 ノズル口径(Φmm)1.3 仕様吸上式 質量(g)450 取付口(カップ)G1/4、(塗料)G1/4 エア取入口G1/4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様吸上式 トラスコ品番805-2352 質量(g)450 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.8 カップ取付口G1/4 塗料取付口G1/4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布 塗料ノズル口径(Φ)2.0mm 質量(g)550 塗料噴出量(mL/min)390 吹付空気圧力(MPa)0.34 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様吸上式 トラスコ品番805-2343 質量(g)450 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.0 カップ取付口G1/4 塗料取付口G1/4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様重力式 質量(g)550 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5 カップ取付口G3/8 塗料取付口G3/8
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。 トラスコ品番383-4973 最高使用圧力(MPa)0.7 空気使用量(L/min)440 パターン開き(mm)265 塗料噴出量(mL/min)150 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)1.2 所要圧縮機(kw)5.5 塗料供給方式圧送式 エアー取付口G1/4 カップ取付口G3/8
1丁
61,980 税込68,178
当日出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。 仕様スタンド式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7008 質量(kg)8 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。 仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7024 質量(kg)4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装 質量(g)290 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 塗料粘度20秒/NK-2 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2 キャップ形式WIDER1L-2-J2 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4 ニップル塗料G1/4、空気G1/4
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具 質量(g)365 空気使用量(L/min)270 パターン開き(mm)290 塗料噴出量(mL/min)130 吹付空気圧力(MPa)0.11 ノズル口径(Φmm)1.4 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4L-J2 エアーキャップ内圧力(MPa)0.07 ノズル形状Vスリット ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
47,980 税込52,778
3日以内出荷

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具 質量(g)365 空気使用量(L/min)270 パターン開き(mm)280 塗料噴出量(mL/min)110 吹付空気圧力(MPa)0.11 ノズル口径(Φmm)1.3 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4L-J2 ノズル形状Vスリット ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
47,980 税込52,778
3日以内出荷

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 大型バス・トラックの中塗り・上塗りにも。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具、大型バス・トラック 質量(g)365 空気使用量(L/min)270 パターン開き(mm)300 塗料噴出量(mL/min)150 吹付空気圧力(MPa)0.11 ノズル口径(Φmm)1.6 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4L-J2 ノズル形状Vスリット ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
47,980 税込52,778
3日以内出荷

ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。 空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。 人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。 自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
仕様●ノズル径(mm):1.8●所要圧縮機(kW):5.5●空気使用量(L/min):440●パターン開き(mm):390●エア取付口:G1/4●カップ取付口:G3/8●吹付空気圧力(MPa):0.29●塗料供給方式:圧送式●塗料噴射量(ml/min):250●最高使用圧力(MPa):0.70●圧送式●原産国:日本●コード番号:383-4971 アズワン品番67-5570-82 危険物の類別非危険物
1丁
71,980 税込79,178
5日以内出荷

種別木工・家具塗装、金属塗装 質量(g)290 空気使用量(L/min)200 吹付空気圧力(MPa)0.1 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式 塗料粘度20秒/NK-2 微粒化高微粒 エアーキャップ内圧力(MPa)0.049 キャップ形式WIDER1L-2-J2 ニップル塗料G1/4、空気G1/4
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様吸上式 質量(g)450 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5 カップ取付口G1/4 塗料取付口G1/4
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップや木工・家具の上塗りにも。
用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装、木工・家具 質量(g)365 空気使用量(L/min)280 パターン開き(mm)260 塗料噴出量(mL/min)160 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.3 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4-J2 ノズル形状ストレート ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
24,980 税込27,478
3日以内出荷

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属の上塗りに最適。 また、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、木工・家具の上塗り、200センチポイズ以下の接着剤にも。
用途金属、大型バス・トラック、木工・家具、接着剤 質量(g)365 空気使用量(L/min)290 パターン開き(mm)280 塗料噴出量(mL/min)320 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.8 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4-N2 ノズル形状ストレート ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
28,980 税込31,878
3日以内出荷

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属や木工・家具の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップ、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、プラスチック(小物)の上塗りにも。
用途金属、木工・家具、自動車、ライン塗装、大型バス・トラック、プラスチック(小物) 質量(g)365 空気使用量(L/min)280 パターン開き(mm)280 塗料噴出量(mL/min)210 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.4 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4-J2 ノズル形状ストレート ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
28,980 税込31,878
3日以内出荷

コンパクトタイプの高機能自動ガン
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番514-7581 質量(g)325 ホース取付口G1/4 エアー取付口Rc1/8 ノズル径(Φmm)【汎用自動ガン】1.2 塗料取付口Rc1/8
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属や木工・家具の上塗りに最適。 また、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、プラスチック(小物)の上塗りにも。
用途金属、木工・家具、大型バス・トラック、プラスチック(小物) 質量(g)365 空気使用量(L/min)280 パターン開き(mm)300 塗料噴出量(mL/min)240 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.6 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4-J2 ノズル形状ストレート ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
28,980 税込31,878
4日以内出荷

トラスコ品番204-4842 種別金属、木工、樹脂塗装 質量(g)290 空気使用量(L/min)530 パターン開き(mm)270 塗料噴出量(mL/min)350 吹付空気圧力(MPa)0.34 ノズル口径(Φmm)1.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 塗料粘度20秒/NK-2 微粒化高微粒 エアーキャップ内圧力(MPa)0.069 キャップ形式WIDER1L-G2 ニップル塗料G1/4、空気G1/4
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。 トラスコ品番383-4975 最高使用圧力(MPa)0.7 空気使用量(L/min)375 パターン開き(mm)390 ノズル口径(Φmm)1.8 噴出量(mL/min)液体:250 取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
1丁
77,980 税込85,778
9日以内出荷