カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • ワルター(96)
  • JST(日本圧着端子製造)(59)
  • RS PRO(32)
  • TRUSCO(29)
  • イスカル(24)
  • スリーライン(12)
  • アズワン(9)
  • タンガロイ(7)
  • パトライト(PATLITE)(7)
  • ケナメタル(6)
  • サンドビック(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
  • KVK(5)
  • ブロードウォッチ(5)
  • HAMILeX(ハミレックス)(5)
  • 住友電気工業(5)
  • スーパーツール(4)
  • ナイキ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfp」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TFP22-10 M6用圧力開閉器セット アネスト岩田

    TFP22-10 M6用圧力開閉器セット

    アネスト岩田
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合本体TFP22-10 M6
  • オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa) アネスト岩田

    オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa)

    アネスト岩田
    969,800税込1,066,780
    1台
    3日以内出荷
    独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア! コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。 オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。 食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。 オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。 クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。 オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。 防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他冷却方式空冷電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極駆動方式Vベルト効率IE3プレミアム効率吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)60
  • COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田

    COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から77日以内出荷
    独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
  • レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルフリータイプ)モーター出力11kW アネスト岩田

    レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルフリータイプ)モーター出力11kW

    アネスト岩田
    849,800税込934,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。合成樹脂ピストンを採用し、焼き付きがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。
    用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。一般工業用機械の作動用エア源。レジャーサービス。繊維工業などトラスコ品番207-1103幅(mm)1685接続口径Rc3/4高さ(mm)1075奥行(mm)640周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)11騒音値(dB)82吐出圧力(MPa)0.8~1.0吐出空気量(L/min)(50/60Hz)1200空気タンク容量(L)200吐出空気量(L/min)1200騒音値(dB)(50/60Hz)82モータ出力(kW)11
  • オイルフリーレシプロコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーレシプロコンプレッサ

    アネスト岩田
    769,800税込846,780
    1台
    4日以内出荷
    オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
  • レシプロコンプレッサ アネスト岩田

    レシプロコンプレッサ

    アネスト岩田
    189,800税込208,780
    1台
    22日以内出荷
    コンポジット樹脂ピストンの採用により焼き付きやカジリが発生しないため、耐久性に優れています。オイルフリーですので高品質でクリーンなエアを供給します。オイルフリーですが、1.0MPaのパワフルなコンプレッサです。5.5kW機以上は防塵フィルタキットを標準装備しています。5.5kW機以上は2段圧縮方式を採用しています。吐き出し空気量は最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。騒音値は全負荷運転時に正面1.5m、高さ1.0mで測定した値を、無響音室条件に換算した値です。実測値は設置環境の影響を受け変動します。
    電源(V)三相200
  • レシプロコンプレッサ (タンクマウント・オイルフリータイプ) アネスト岩田

    レシプロコンプレッサ (タンクマウント・オイルフリータイプ)

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    22日以内出荷
    オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。オイルフリーですが、1.0MPaのパワフルなコンプレッサです。5.5kW機以上は防塵フィルタキットを標準装備しています。5.5kW機以上は2段圧縮方式を採用しています。吐き出し空気量は最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。騒音値は全負荷運転時に正面1.5m、高さ1.0mで測定した値を、無響音室条件に換算した値です。実測値は設置環境の影響を受け変動します。
    用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)770高さ(mm)675奥行(mm)350電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)71吐出圧力(MPa)0.8~1.0吐出空気量(L/min)(50/60Hz)75空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)75騒音値(dB)(50/60Hz)74
  • 吸込フィルター アネスト岩田

    吸込フィルター

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コンプレッサーの交換用吸込フィルターです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • TLP55B-10用部品 アネスト岩田

    TLP55B-10用部品

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
コンプレッサーカテゴリ