レシプロコンプレッサ (タンクマウント・オイルフリータイプ)

レシプロコンプレッサ (タンクマウント・オイルフリータイプ) - アネスト岩田レシプロコンプレッサ (タンクマウント・オイルフリータイプ) - アネスト岩田

オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。
コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。
全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。
経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。
オイルフリーですが、1.0MPaのパワフルなコンプレッサです。
5.5kW機以上は防塵フィルタキットを標準装備しています。
5.5kW機以上は2段圧縮方式を採用しています。
吐き出し空気量は最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。
騒音値は全負荷運転時に正面1.5m、高さ1.0mで測定した値を、無響音室条件に換算した値です。実測値は設置環境の影響を受け変動します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途
塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
幅(mm)
770
高さ(mm)
675
奥行(mm)
350
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
0.75
騒音値(dB)
71
吐出圧力(MPa)
0.8~1.0
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
75
空気タンク容量(L)
39
吐出空気量(L/min)
75
騒音値(dB)(50/60Hz)
74
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82711916TFPC07BF-10M6547-841060
¥325,000
¥199,800
¥219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712379TFPC07BF-10M5548-161150
¥325,000
¥199,800
¥219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする