「カビ取り一発」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13)
使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
種別ジェル状強力かび取り剤
主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)
使用濃度原液
シリコンコーキング、ゴムパッキンの頑固なカビも除去できる強力タイプ。
不快な臭いがほとんどしない。
大型チューブ入り。
用途一般家庭用。
pH13(20℃)
成分非イオン系界面活性剤、次亜塩素酸塩、水酸化カリウム、ゲル化剤
トラスコ品番754-6564
使用方法(1)必ず換気をよくしてから使用する。(2)カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いし、よく乾かしておく。(3)変色のおそれがある部分はマスキングテープなどで養生しておく。(4)チューブの先端ノズルをカッター等で切ってからカビを覆うように塗布する。必要に応じてヘラ、スポンジ、刷毛などを使用する。(獣毛は使用できない)(5)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシでこすりながら水洗いし、水分を拭き取り、乾燥させる。
引火点(℃)なし
密度1.1(20℃)
外観桃色粘性液体
アズワン品番65-1698-03
燃焼性不燃性
1本(250g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード