ステンレス鋼及び難削材用切削剤。
低温から高温まで使え、加工作業能率を一段とアップします。
有毒発ガン性物質は一切含んでおりません。
形状スプレー
適合工具タップ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
潤滑性、冷却性、反溶着性に特に優れている。
いかなる材質作業にも、通常以上に回転数を上げることができ、能率の向上に役立ち、特にタッピングには素晴らしい効果を上げることができる
SS鋼の低速加工での、構成刃先の付着を防ぎ、むしれを防止し、リーマー作業では満足のいく結果を得ることができる。
プレーナー加工でのステンレス網の長尺物、広い面積での荒削り、仕上げに、切刃の保護が抜群。
スロッター加工(ステンレス鋼)ではバイトの逃げがなく、両角の損傷を最大限に保護する。
用途機械工作・金属加工。
タイプ塩素系
形状スプレー
仕様チューブノズル付
成分硫黄系極圧添加剤、酸化防止剤、油脂分、ベースオイル、塩素系極圧添加剤
トラスコ品番759-3643
使用方法切削工具の刃にスプレーする
引火点(℃)200以上
密度0.98(20℃)
外観褐色透明粘性液体
適合工具タッピング、リーマー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量170mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード