「木枠カビ取り剤」の検索結果
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13)
使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
種別ジェル状強力かび取り剤
主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)
使用濃度原液