2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。 種別ジェル状強力かび取り剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合) 使用濃度原液
1個(185g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面など広い面積のカビとりに使い易い低粘度タイプです。 ムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。かびを覆うように塗布します。必要に応じて刷毛、スポンジヘラなどを使用します。(獣毛は使えません)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシなどでこすりながら水洗いし、水分をふき取って乾燥させます。 種別リキッド状強力カビとり剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)200g/m2 使用濃度原液
1箱(4kg×4本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷