鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。
機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。
従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。
洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。
用途サビ取り剤
種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他
対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
ムースタイプなので、汚れ部分い長く付着し、洗浄力をより一層強化。
空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。
目的に応じて使用でき、大変お得。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場など。
pH値13以上(20℃)
仕様(引火点・発火点)なし
成分非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、防錆剤、着色剤、増粘剤、精製水
液色赤色
希釈倍率(4~6倍)各種工作機械、工具、エンジン(10倍)事務機器、台所、換気扇100倍)床、電気製品
液性アルカリ性
密度1.0(20℃)
燃焼性なし
あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。
液体で使用が簡単。
目的に応じて使用出来、大変お得。
用途工場では各種工作機械、部品、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。金属面の油焼け。製品の納品前の最終仕上に。
事務所ではスチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの汚れに。
液性アルカリ
使用方法用途に応じて薄めてお使い下さい●4~6倍液:各種工作機械・工具・エンジン●20倍液:事務機器、台所、厨房、換気扇●200倍液:室内・床・工場窓ガラス・電気製品
仕様徳用ペール缶入り
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、防錆剤、洗浄助剤、着色料、精製水
トラスコ品番493-3974
形状透明濃紺色液体
タイプ超濃縮タイプ
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
油汚れには強く、手肌にはやさしい洗浄成分(オレンジオイル・アロエエキス配合)とソフトな風合いでキズ等が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性に優れています。防錆剤入りで、洗浄後の錆の発生を一時的に抑制します。
1枚の寸法(mm)280×330
中性で引火点がなく安全で、廃液排水の処理が簡単である。
洗浄方法は浸漬以外に超音波振動噴霧高圧スプレー等が可能。
防錆剤入り。
ゴムプラスチックに対して影響が少ない。
常温から70℃付近まで使用可能。
鉄以外のものなら60倍まで希釈して使用可能。(鉄は50倍で20時間が限度)
用途洗浄剤
使用方法浸漬・超音波・振動・高圧スプレー
種類洗浄剤:準水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)
容量(L)18
対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
中性タイプで、驚くほどの洗浄力で、油汚れが落ちる。
塗装面にも使用できます。
天然オレンジオイル配合により爽やかなオレンジの香りで、厨房、住宅での使用に最適です。
汚れに応じて希釈でき(100倍希釈まで)、日常の洗浄にもっとも適しています。
専用スプレーガン(別売り)使用でムース状になります。
良好なムース状にするには、原液から約5倍希釈までが目安です。
用途洗浄剤
種類洗浄剤:水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)
対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)
アズワン品番64-8668-49
危険物の類別非危険物
1個(4kg)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
溶剤系洗浄剤。
仕様【被洗浄物】鉄、ステンレス
種類【洗浄剤】準水系、【汚れ】動・植物性油脂(手垢、食品油等) ,軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)
1缶(18kg)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
これまでのアルカリ洗浄剤では困難であった焼きついた油汚れの除去に。
無リンでPRTR法非該当、しかも天然ヤシ油の洗浄成分に天然オレンジオイルを配合した環境に優しい洗浄。
原液から100倍まで汚れに応じて希釈可能。キッチンまわりのガンコな汚れから水アカ、ヤニ、ホコリ、などの軽い汚れまで使用いただけます。
用途洗浄剤
種類洗浄剤:水系/汚れの種類:動・植物性油脂(手垢、食品油等) 、軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)
対象鉄 、ステンレス
液性アルカリ性
希釈倍率原液:焼き付いたガンコな油汚れに/2~10倍希釈:各種工作機械・工具/20倍希釈:事務機器・台所・厨房/100倍希釈:工場の床、電機製品
危険物の類別非危険物
関連キーワード