4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
伝説のノコギリ鎌豊稔企販(9件のレビュー)当日出荷
”新波目”伝統の波目鋸刃と新技術による鋭利な刃付で最高の切れ味と耐久性を実現しました。
用途稲刈り草取り収穫用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335トラスコ品番798-4421材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)95
光山作 草取鋸鎌豊稔企販(5件のレビュー)当日出荷
先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取り用。刃長(mm)120刃幅(mm)26全長(mm)280トラスコ品番249-4230質量(g)80刃の種別全鋼
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)予約販売
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(22件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
トラクターコンバイン鎌豊稔企販(9件のレビュー)当日出荷
スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100刃幅(mm)45柄長さ(mm)600全長(mm)695材質(刃)特殊ステンレス鋼
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
新型鋸鎌豊稔企販(2件のレビュー)当日出荷
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、野菜の収穫に。刃長(mm)170柄長さ(mm)210仕様刃の目立て:小目(細目)トラスコ品番111-4046材質(刃)SK-5鋼
新型鋸鎌豊稔企販(1件のレビュー)当日出荷
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、草取り、野菜の収穫に。刃長(mm)170柄長さ(mm)210全長(mm)350仕様刃の目立て:普通目トラスコ品番111-5539材質(刃)SK-5鋼
光山作 裏目式刈払鎌220mm豊稔企販(8件のレビュー)予約販売
払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
用途側溝、畦の草刈など刃長(mm)220刃幅(mm)48全長(mm)1050質量(g)580トラスコ品番400-2610材質刃:高炭素刃物鋼、柄:椎
リアショックオイル K2CKawasaki(7件のレビュー)予約販売
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
光山作 ステンレス鋼鋸鎌豊稔企販(8件のレビュー)当日出荷
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。
用途稲刈り草取り用。刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335柄長210質量(g)100刃部硬度HRC58~59
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
光山作 万能鎌豊稔企販(4件のレビュー)当日出荷
裏目式鋸鎌に角度を付けているため、草削り・取り、草刈りにと万能に使っていただける逸品です。お庭のお掃除に最適です。
用途草削り、取り、草刈り用。刃長(mm)120刃幅(mm)25全長(mm)270トラスコ品番249-4221質量(g)90材質(柄部)ポプラ刃の種別全鋼材質(刃)高炭素刃物鋼
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
光山作 ステン金2号鋼草取鋸鎌豊稔企販(7件のレビュー)当日出荷
先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取用。刃長(mm)120刃幅(mm)23全長(mm)210トラスコ品番404-8962材質刃:ステンレス鋼(SUS440)、柄:ポプラ質量(g)80
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(17件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
光山作 すきま草取り鎌豊稔企販当日出荷
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。全長(mm)360トラスコ品番360-3245質量(g)140刃長(mm)100刃幅(mm)90材質(柄部)アルミ合金材質(刃)ステンレス(SUS420)
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
黒打ち収穫包丁豊稔企販(4件のレビュー)予約販売
キャベツ、白菜、ブロッコリーなど。
刃長(mm)135全長(mm)290トラスコ品番111-5542質量(g)130材質(刃)安来鋼
光山作 縄切鎌豊稔企販当日出荷
小さな鎌なので、荷物の縄切り、庭の草取りに大変便利です。
用途縄切り、草取り用。
荷物用。刃長(mm)120刃幅(mm)25全長(mm)155トラスコ品番249-4167質量(g)65刃の種別全鋼
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
ホウレン草鎌A豊稔企販(1件のレビュー)翌々日出荷
鋭利な切れ味の特殊裏目仕上げ。ホウレン草、水菜など軟弱野菜の収穫用。
刃長(mm)120柄長さ(mm)210トラスコ品番123-1781材質(刃)SK-5鋼
荒目鋸鎌豊稔企販予約販売
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途大豆など硬い作物の収穫、草取り用。刃長(mm)170柄長さ(mm)210トラスコ品番111-4035材質(刃)SK-5鋼
豊稔両刃造林鎌豊稔企販(2件のレビュー)当日出荷
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。刃研ぎもOKです。
用途山の下刈りや雑木など。林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。刃長(mm)240刃幅(mm)50全長(mm)1350トラスコ品番367-9012質量(g)約890柄長さ(mm)1200材質(柄部)椎刃の種別鋼付材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)