絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
278件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトビット ショート スターエムインパクトビット ショートスターエム
789税込868
1本
当日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエムNo.9 クギ切りドリル ミドルタイプスターエム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)250材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
伸縮ソケット のびるーの スターエム伸縮ソケット のびるーのスターエム(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
これ1本で作業に合わせて長さを2段階に調節可能です。本体全長200mmから250mm、300mmと2段階に伸縮します。
用途狭い奥行のある所でのビス締め・穴あけ作業トラスコ品番404-2972適合機種インパクトドライバー・電気ドリル寸法(mm)12ねじ長さ(mm)60伸縮範囲(mm)200~300商品構成単品
No.36T 超硬自在錐 スターエムNo.36T 超硬自在錐スターエム
6,798税込7,478
1個
当日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 バーを取り替えると最大300mmに。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチ材質超硬シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエムNo.58X ハイス六角軸埋木錐スターエム(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ワンランク上の仕上り!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成全長(mm)74材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.28 超硬座掘錐 標準径 スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径スターエム(1件のレビュー)
7,988税込8,787
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、カッター/65セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
なめたビス抜き スターエムなめたビス抜きスターエム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ネジ頭がつぶれてしまったビスを取り除き、同じ箇所に再度ビス打ちが可能
用途ネジ頭のつぶれた(なめた)ビスを抜く材質下穴ドリル:内錐-コバルトハイス、六角軸-合金工具鋼。専用ビット:合金工具鋼全長(mm)下穴ドリル:55/専用ビット:65/スペアドリル:30サイズ下穴ドリル/2.0、専用ビット/2.0、スペアドリル/2.0シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
伸縮ソケット のびるーのL スターエム伸縮ソケット のびるーのLスターエム(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。 奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。 多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。
材質(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)200外径(Φmm)18/19.5伸縮範囲(mm)350~600適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
フレキシブルWソケット 双龍 スターエムフレキシブルWソケット 双龍スターエム(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ全長(mm)300適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ外径(Φmm)17適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸ダボ錐 スターエム六角軸ダボ錐スターエム
889税込978
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
超硬座掘錐小口径(ドリルなし) スターエム超硬座掘錐小口径(ドリルなし)スターエム
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬P型座掘錐(パイプ付) スターエム超硬P型座掘錐(パイプ付)スターエム
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)パイプ/50、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
ハイス六角軸皿取錐 内錐(下穴錐タイプ) スターエムハイス六角軸皿取錐 内錐(下穴錐タイプ)スターエム(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
全長(mm)48有効長(mm)20
No.10 ツーバイビット スターエムNo.10 ツーバイビットスターエム(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
No.37 金工用自在錐用 替刃 スターエムNo.37 金工用自在錐用 替刃スターエム
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
金工用自在錐の替刃です。
材質コバルトハイス鋼
木ネジトリオ スターエム木ネジトリオスターエム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ) スターエムハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ)スターエム(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)58有効長(mm)30
センター一発 センタードリル スターエムセンター一発 センタードリルスターエム
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
No.58S 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエムNo.58S 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げスターエム(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82サイズ3×9シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)3外径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
フシ太郎 スターエムフシ太郎スターエム
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
テーバー錐でシニ節を削り、木栓削りで作った木栓を削った後に埋め込むことで節が蘇ります。
用途シニ節の再生材質普通鋼
なめたビス抜き 専用ビット スターエムなめたビス抜き 専用ビットスターエム
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
なめたビス抜きの専用ビットです。
用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
鉄工皿取錐 内錐 スターエム鉄工皿取錐 内錐スターエム(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌日出荷
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う材質普通鋼全長(mm)39有効長(mm)15
超硬座掘錐大口径(ドリル付) スターエム超硬座掘錐大口径(ドリル付)スターエム
24,980税込27,478
1本ほか
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
超硬座掘錐小口径 カッター スターエム超硬座掘錐小口径 カッタースターエム
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)36有効長(mm)36
折れたビス抜き 専用ピンB小 スターエム折れたビス抜き 専用ピンB小スターエム(1件のレビュー)
639税込703
1セット(3本)
当日出荷
ロングドリル スターエムロングドリルスターエム
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ネオ シャープ 替刃 スターエムネオ シャープ 替刃スターエム
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
突板テープカッター用の替刃です。円形刃は360度使用可能です。
用途円形刃は360度使用可能材質合金工具鋼セット内容固定ネジ
No.10 ツーバイビット ロング スターエムNo.10 ツーバイビット ロングスターエム
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)457シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)381適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
ドリルロールバッグ ミニ スターエムドリルロールバッグ ミニスターエム(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【Drill Roll Bag-mini くるくる丸めて持ち運べる収納かばんミニタイプ!】鑿巻きの特長を活かした、ロール式のコンパクトな道具収納かばんです。15ポケットあり、1本ずつ収納できるので、もらいサビをしにくくなります。内径10mmのハトメがついているので、壁にかけてご使用頂けます。刃先保護カバー付です。道具をポケットに収納したあとに、上からカバーを被せることで刃先の保護になります。内側がメッシュになったポケットが付いています。コインやメモ帳など、ちょっとした小物を入れるのに便利です。開閉はファスナー式です。中に入れるものによって長さが調節できるバックル付。ちょっとかさばるものでもくるくる丸めてカチッと止められます。丸めたまま引っ掛けられるDフック付です。
用途ドリルなどの道具の収納に。全長(mm)436質量(g)119ポケット数15寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)63×160×60
ドリルスタンド 50A用部品 スターエムドリルスタンド 50A用部品スターエム(1件のレビュー)
13税込14
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉄工皿取錐 スターエム鉄工皿取錐スターエム(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行うセット内容六角レンチ材質ハイス鋼全長(mm)87シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)15適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
超硬丁番錐(先三角) スターエム超硬丁番錐(先三角)スターエム
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)70セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
超硬座掘錐大口径(ドリルなし) スターエム超硬座掘錐大口径(ドリルなし)スターエム
20,980税込23,078
1本ほか
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。材質普通鋼セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
超硬座掘錐標準径 ガイド スターエム超硬座掘錐標準径 ガイドスターエム
749税込824
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)82シャンク径(Φmm)丸軸10有効長(mm)60
超硬ALC座掘 スターエム超硬ALC座掘スターエム
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)ドリル/230、カッター/36シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
集成材ドリル スターエム集成材ドリルスターエム
7,898税込8,688
1本
翌日出荷
全長(mm)350有効長(mm)280適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
ハイス六角軸皿取錐 外錐 スターエムハイス六角軸皿取錐 外錐スターエム
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
全長(mm)64セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)六角軸6.35
ドリルホルダー スターエムドリルホルダースターエム(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
全長(mm)130適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35六角軸ドリル材質本体:アルミ、ソケット:エラストマー樹脂口径(Φmm)7外径(Φmm)17.5有効長(mm)125
No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付 スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付スターエム
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬エグリ・カッター専用チップ&ネジ スターエム超硬エグリ・カッター専用チップ&ネジスターエム
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
刃が磨耗した場合はチップを回転させてお使いください。 360度回して使いきった場合にこちらの新しいチップをお買い求めください。
用途超硬エグリ・カッターの交換用チップとネジセット内容チップ/ネジ各4個