カテゴリ

  • 切削工具・研磨材(251)
  • 作業工具/電動・空圧工具(17)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(4)
  • 自動車用品(138,099)
絞り込み
ブランド
  • ミツビシ
  • スターエム
  • モノタロウ(5,935)
  • ホンダ(547,852)
  • MAZDA(マツダ)(216,687)
  • 三菱ふそう(209,510)
  • SMC(201,336)
  • トヨタ(140,176)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
  • ニッサン(87,719)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,297)
  • スズキ(68,600)
  • BIGM(丸山製作所)(66,091)
  • スバル(50,811)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,844)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,281)
  • RS PRO(34,765)
  • Panasonic(パナソニック)(32,451)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(968)
  • 以上(1,067)
  • 以上(1,082)
  • 以上(1,095)
価格
  • 1,500円以下(37,737)
  • 1,500-10,000円(53,071)
  • 10,000-50,000円(38,553)
  • 50,000-100,000円(11,353)
  • 100,000円以上(6,296)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
138,375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.7 インパクトビット ショート スターエム

    No.7 インパクトビット ショート

    スターエム(30件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
    用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 竹用ドリル スターエム

    竹用ドリル

    スターエム(104件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
    用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(75件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • No.7 インパクトビット ミドル スターエム

    No.7 インパクトビット ミドル

    スターエム(13件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.7 インパクトビット ロング スターエム

    No.7 インパクトビット ロング

    スターエム(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • (8627)スターターリレー ミツビシ

    (8627)スターターリレー

    ミツビシ(23件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
  • No.4953 かどっ子 スターエム

    No.4953 かどっ子

    スターエム(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
    用途化粧テープや防犯フィルムのカットに材質セラミック幅(mm)22全長(mm)76高さ(mm)30
  • No.4 ドリルビット スターエム

    No.4 ドリルビット

    スターエム(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
    用途木材用
  • No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム

    No.5007X ステンレス用面取カッター

    スターエム(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
    用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-CO刃先角度(°)90シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)2000以下
  • アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT スターエム

    アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT

    スターエム(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
    用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。材質本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼全長(mm)1000幅(mm)47.3質量(g)2097セット内容アダプターM12用(セット済)ねじの呼びM12
  • ポキポキBOLT専用 アダプター スターエム

    ポキポキBOLT専用 アダプター

    スターエム(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    材質炭素鋼幅(mm)29.5
  • センター一発 両頭ビット付ドリル スターエム

    センター一発 両頭ビット付ドリル

    スターエム(27件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
    用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼セット内容両頭ビット/ 六角レンチシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • かどっ子 角型 改良型 スターエム

    かどっ子 角型 改良型

    スターエム(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分をかどっ子を前後にスライドさせて切り取ります。 防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
    用途化粧テープや防犯フィルムのカットに全長(mm)76材質セラミック幅(mm)22高さ(mm)30
  • コーナーストロング 極短 スターエム

    コーナーストロング 極短

    スターエム(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
    材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレンセット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドルシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエム

    No.36X 充電ドリル用自在錐

    スターエム(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
    用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
  • ドリルストッパー スターエム

    ドリルストッパー

    スターエム
    669税込736
    1個
    当日出荷
    定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。
    用途一定深さの穴あけ作業の補助に。付属品六角レンチ材質本体:樹脂、金具:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MB64)クリップ,Fフィラ ミツビシ

    (MB64)クリップ,Fフィラ

    ミツビシ(35件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • プラスチックビット スターエム

    プラスチックビット

    スターエム(7件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下
  • No.6 兼用ビット スターエム

    No.6 兼用ビット

    スターエム(15件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
    用途貫通穴をあける作業に
  • No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム

    No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ

    スターエム(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
    用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
  • No.600 ウェーブカッター スターエム

    No.600 ウェーブカッター

    スターエム(34件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
    用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
  • アースドリル園芸用 スターエム

    アースドリル園芸用

    スターエム(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
    用途土への穴あけに。材質普通鋼全長(mm)330適正回転数(回転/分)1500以下シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)240適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
  • ウッドデッキ用皿取錐 スターエム

    ウッドデッキ用皿取錐

    スターエム(19件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
    用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。セット内容六角レンチ材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35外径(Φmm)10適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.70X 六角軸ダボ錐 スターエム

    No.70X 六角軸ダボ錐

    スターエム(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
    用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
  • No.36 自在錐 スターエム

    No.36 自在錐

    スターエム(16件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
    用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
  • No.75B 六角軸下穴錐 スターエム

    No.75B 六角軸下穴錐

    スターエム(12件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
    材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.99X 六角軸波板キリ スターエム

    No.99X 六角軸波板キリ

    スターエム(24件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
    用途波板にフック穴をあける全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • 竹用ドリル スターエム

    竹用ドリル

    スターエム(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも適しています。バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能です。アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適しています。先端は鋭角タイプです。材への位置決めがカンタンです。
    用途木材・竹・アクリル・塩ビ・硬質ゴムへの穴あけに最適です。適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム適正回転数(回転/分)3000以下(樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000回転/分未満)
  • (1057)ガスケト,バルブ ミツビシ

    (1057)ガスケト,バルブ

    ミツビシ(16件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • 木ネジビット スターエム

    木ネジビット

    スターエム(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質普通鋼・樹脂
  • ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム

    ハウス用アースドリル(両溝型)

    スターエム(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
    用途土への穴あけに。全長(mm)600適正回転数(回転/分)1500以下材質普通鋼シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)500適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
  • 皿取錐(普通鋼) スターエム

    皿取錐(普通鋼)

    スターエム(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    皿ビス・ダボがぴったり収まる。
    セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム

    No.5007 ハイス六角軸面取カッター

    スターエム(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
  • (8608)スイチ,ドアランプ ミツビシ

    (8608)スイチ,ドアランプ

    ミツビシ(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • (MF66)ガスケット,M/T ケース ミツビシ

    (MF66)ガスケット,M/T ケース

    ミツビシ(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • No.36TL 超硬自在錐ロングバー付 スターエム

    No.36TL 超硬自在錐ロングバー付

    スターエム(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
    用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材穴径(Φmm)30~200セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
  • No.5009 ちょっと下穴&ビット スターエム

    No.5009 ちょっと下穴&ビット

    スターエム(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    これ一本で下穴あけ・皿取り・ビス締めが可能。下穴錐とビットが一体化。鋭い刃先ですべらない!
    全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)1.5適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • (8627)コンプレッサーリレー ミツビシ

    (8627)コンプレッサーリレー

    ミツビシ(17件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
  • ドリルスタンド スターエム

    ドリルスタンド

    スターエム(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
    セット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • インパクトビット ロング スターエム

    インパクトビット ロング

    スターエム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
...