280件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段付きビット用下穴ドリル スターエム 動画あり
段付ビットを電動工具に装着のまま、下穴あけが可能です。(業界初) 市販の段付ビット+1、+2にも装着可能(。胴部径4.4mm~5.0mmまで対応)各サイズ、段付ビット(プラス2×100)1本付
セット内容段付ビット+2×100/ 六角レンチ 材質本体:合金工具鋼、内錐:ハイス鋼、段付ビット:クロムバナジウム鋼 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)1500 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)1400 適合電動機電気ドリル
1本
96,980 税込106,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)1200 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)1100 適合電動機電気ドリル
1本
65,980 税込72,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)700 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)600 適合電動機電気ドリル
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ サイズ40 シャンク径(Φmm)三本溝12 刃先径(Φmm)40 適合電動機電気ドリル
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)330 シャンク径(Φmm)三本溝12 有効長(mm)240 適合電動機電気ドリル
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。 3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。 フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。 ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。 奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。
用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。 セット内容六角レンチ 材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)三本溝12 口径(Φmm)12 外径(Φmm)23 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)600以下
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷

1個
19 税込21
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金工用自在錐のバーです。
材質普通鋼 全長(mm)130 サイズ130 太さ(mm)9.5
1本
879 税込967
翌日出荷

【使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットに!】 使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットにしました。 奥行きが57mmあるので、ボルト・ナットをしっかり掴んで締付け・緩め作業が行えます。 ソケットアダプターの軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 17×19は羽子板ボルト・足場クランプ用、19×21は羽子板ボルト・フォームタイナット廻し用に便利です。
用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。 ソケット形状2WAY6角 差込角(mm)12.7(1/2インチ) セット内容ソケットアダプター/ 両頭ビット 材質ソケット:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプター本体:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプタースライド部:SCM440 全長(mm)ソケット:93、ソケットアダプター:50、両頭ビット:65 シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35 深さ(mm)57 適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
1セット
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途「なめたビス抜き」の部品。 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)3 有効長(mm)5 適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
1本
989 税込1,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。
全長(mm)66 サイズ6 シャンク径(Φmm)丸軸6 刃先径(Φmm)6 ねじ長さ(mm)28
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

5015-2 No.5015 サイディング補助具 弐番弟子 スターエム 動画あり
サイディング張り時、二段目以降のサイディングの仮置きが出来るので、二人必要だった作業が一人でも行えます サイディングに配線を通す際に仮置きできるので、一人で作業が行えます コンパクトで軽量、腰袋にもすっぽり入ります
用途外壁サイディング張り時の仮置き、外壁サイディングに配線を通す際の仮置きに 材質(本体)ステンレスSUS304、(緩衝材)硬質ゴム、(スペーサー)ステンレスSUS304 耐荷重(kg)35 適合厚さ(mm)(サイディング)16・18・20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


鉄工ドリル・下穴錐など錐先が「すっぽり収納」だから、安全・安心。 鉄工ドリル・下穴錐などの錐先がすっぽり収納できます。 錐先が足に刺さらず安全です。 ソケット部にエラストマー(ゴム)を使用しているので化粧材にキズが付き難く安心して作業が行えます。
材質(本体)アルミ、(ソケット)エラストマー 全長(mm)130 適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35mm六角軸ドリル セット内容Black、Red、Blue 各2本入 黒・青・赤
1セット(3色×2本)
5,888 税込6,477
翌日出荷

短いビス・釘用。 使い易くDIYにオススメ。
材質普通鋼 全長(mm)115 セット内容刃径Φ5mm 3本入 サイズ5 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)5 有効長(mm)60 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(3本)
2,198 税込2,418
翌日出荷

全長(mm)120 サイズ120 シャンク径(Φmm)8 太さ(mm)8
1本
569 税込626
3日以内出荷

全長(mm)120 サイズ120 シャンク径(Φmm)9 太さ(mm)9
1本
949 税込1,044
翌日出荷

全長(mm)120 サイズ120 シャンク径(Φmm)9 太さ(mm)9
1本
889 税込978
3日以内出荷

全長(mm)120 サイズ120 シャンク径(Φmm)8 太さ(mm)8
1本
549 税込604
3日以内出荷

玄関や洋室など出入口のドアロックを取り付けるための専用ドリルです。
材質普通鋼 全長(mm)110 セット内容センタードリルΦ9mm/ 超硬カップ型Φ54mm サイズ54 シャンク径(Φmm)三本溝9 刃先径(Φmm)9 外径(Φmm)54 有効長(mm)40 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷

セット内容六角レンチ 材質普通鋼 全長(mm)ガイド/150、カッター/39 サイズ18×85 シャンク径(Φmm)六角軸13 刃先径(Φmm)18 外径(Φmm)85 有効長(mm)39 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)500~1000
1箱
36,980 税込40,678
翌日出荷

材質普通鋼 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)70
1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39 シャンク径(Φmm)六角軸13 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)500~1000
1本ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 材質普通鋼 セット内容六角レンチ 全長(mm)39 有効長(mm)39
1本ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質普通鋼 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)六角軸13 有効長(mm)70
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)280 シャンク径(Φmm)六角軸10 有効長(mm)200
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)六角軸10 有効長(mm)70
1個ほか
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 材質普通鋼 セット内容六角レンチ 全長(mm)ガイド/150、カッター/39 シャンク径(Φmm)六角軸13 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)500~1000
1本ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
79 税込87
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質普通鋼 全長(mm)280 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)170
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容六角レンチ 全長(mm)ガイド/114、カッター/98 シャンク径(Φmm)三本溝10 外径(Φmm)40 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)204 シャンク径(Φmm)丸軸10 有効長(mm)160
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)114 シャンク径(Φmm)丸軸10 有効長(mm)70
1個
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容六角レンチ 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)六角軸13
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容超硬P型座掘錐用ガイド15mm/ 超硬P型座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ 全長(mm)パイプ/50、ガイド/100、ドリル/235、カッター/66 シャンク径(Φmm)六角軸13 刃先径(Φmm)15 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)700~1500
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)230 サイズ13 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)13 有効長(mm)150
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

セット内容六角レンチ 全長(mm)36 有効長(mm)36
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
58 税込64
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)