「両頭ソケット」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。
他メーカーのソケット(差込角12.7mm)にも使用可能!
用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
全長(mm)ソケットアダプター:50、両頭ビット:65
シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35
外径(Φmm)16.5
適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットに!】
使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットにしました。
奥行きが57mmあるので、ボルト・ナットをしっかり掴んで締付け・緩め作業が行えます。
ソケットアダプターの軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。
17×19は羽子板ボルト・足場クランプ用、19×21は羽子板ボルト・フォームタイナット廻し用に便利です。
用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。
ソケット形状2WAY6角
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
セット内容ソケットアダプター/ 両頭ビット
材質ソケット:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプター本体:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプタースライド部:SCM440
全長(mm)ソケット:93、ソケットアダプター:50、両頭ビット:65
シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35
深さ(mm)57
適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能
ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能)
ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。
ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能
両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適
材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼
セット内容両頭ビット/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
関連キーワード