こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
深い貫通穴向き
浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
用途木工用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用
材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質普通鋼
全長(mm)330
適正回転数(回転/分)1500以下
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)240
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に
材質普通鋼
最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能
ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能)
ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。
ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能
両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適
材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼
セット内容両頭ビット/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも適しています。バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能です。アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適しています。先端は鋭角タイプです。材への位置決めがカンタンです。
用途木材・竹・アクリル・塩ビ・硬質ゴムへの穴あけに最適です。
適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤
材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム
適正回転数(回転/分)3000以下(樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000回転/分未満)
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
全長(mm)600
適正回転数(回転/分)1500以下
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)500
適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。
材質軸:普通鋼、刃:普通鋼
タイプ6.35mm六角軸
対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
全長(mm)600
有効長(mm)500
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500
有効長(mm)400
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
全長(mm)130
適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35六角軸ドリル
材質本体:アルミ、ソケット:エラストマー樹脂
口径(Φmm)7
外径(Φmm)17.5
有効長(mm)125
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400
有効長(mm)300
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。
3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。
用途土台の通りを修正・座掘穴の修正
全長(mm)210
サイズ24
シャンク径(Φmm)三本溝12
口径(Φmm)12.2
外径(Φmm)24
有効長(mm)130
適合電動機電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
刃カケに強く、バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
用途木材・竹の穴あけ、リフォーム用ドリル。
材質軸:普通鋼、刃:普通鋼
対応機種電気ドリル
鉄工ドリル・下穴錐など錐先が「すっぽり収納」だから、安全・安心。
鉄工ドリル・下穴錐などの錐先がすっぽり収納できます。
錐先が足に刺さらず安全です。
ソケット部にエラストマー(ゴム)を使用しているので化粧材にキズが付き難く安心して作業が行えます。
材質(本体)アルミ、(ソケット)エラストマー
全長(mm)130
適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35mm六角軸ドリル
セット内容Black、Red、Blue 各2本入
色黒・青・赤
1セット(3色×2本)
¥5,888
税込¥6,477
翌日出荷
穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用
全長(mm)500
材質炭素鋼(S55C)
有効長(mm)400
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。
三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。
釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に
全長(mm)125
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)75
表面処理フッ素コーティング仕上げ
適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)
適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
従来のドリルのように穴をあけるだけでなく、ドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。上下左右に動かしながら削って行きます。配管・配線を通すためにあけた穴が小さくて困った時やDIYで複雑な形に穴をあけたい時など様々な使い方が可能。インパクトドライバ対応。サイズも増え、さらに使い易くなりました
全長(mm)102
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)63
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途「なめたビス抜き」の部品。
全長(mm)30
シャンク径(Φmm)丸軸3
有効長(mm)5
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業
全長(mm)330
材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)260
表面処理フッ素コーティング仕上げ
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)800
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)700
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1000
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)900
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)900
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)800
適合電動機電気ドリル
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業
全長(mm)250
材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)180
表面処理フッ素コーティング仕上げ
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1500
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)1400
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)700
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)600
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1200
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)1100
適合電動機電気ドリル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ