カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: SUZUKID(スズキッド)のすべての商品
特価

TIG軽量トーチ・コード付き
SUZUKID(スズキッド)¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。 SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。適合機種STG-200Dセット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)質量(kg)4.9コード長さ(m)8
ショルダーベルト
SUZUKID(スズキッド)¥999税込¥1,0991本5日以内出荷STK-80/STK-140/SBD-140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、移動や作業効率大幅UPいたします。寸法(長さL×幅W)(mm)2200×33
スプールガン
SUZUKID(スズキッド)¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷SAY-150N用の スプールガン付コード 5.0m、 アース延長コード 3.0m です。用途現場や工場の作業でも本体を移動することなく、効率的に広範囲での作業が可能です。適合機種SAY-150N
CO2ガスボンベ無しセット
SUZUKID(スズキッド)¥38,980税込¥42,8781セット翌々日出荷アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接キットです。ボンベは付属しておりません。セット内容レギュレータCR-150ヒーター機能付・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース2m
ステンレス溶接ガスボンベ無セット
SUZUKID(スズキッド)¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。セット内容レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m
アルミ溶接ガスボンベ無セット
SUZUKID(スズキッド)¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷アーキュリーSAY-120・SAY-160用のアルミMIG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。セット内容レギュレーターMR-100・アルミワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m
TIGトーチセット
SUZUKID(スズキッド)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
溶接側延長H型22sq×10
SUZUKID(スズキッド)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます仕様WCT22sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付コード長さ(m)10
溶接側延長22sqX20M
SUZUKID(スズキッド)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します仕様WCT22sq×1芯コード長さ(m)20
仏式小中型用火口#140
SUZUKID(スズキッド)¥669税込¥7361個当日出荷仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。 鉄の加工・溶接に使用します。用途ガス溶接用材質真鍮口径(Φmm)1切断板厚(mm)0.5~3.0ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
仏式小中型用火口#100
SUZUKID(スズキッド)¥669税込¥7361個当日出荷仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。 鉄の加工・溶接に使用します。用途ガス溶接用材質真鍮口径(Φmm)0.9切断板厚(mm)0.5~3.0ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
電源延長5.5sqX10M
SUZUKID(スズキッド)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します仕様2CT5.5sq×2芯コード長さ(m)10
電源延長3.5sqX5M
SUZUKID(スズキッド)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します仕様2CT3.5sq×2芯コード長さ(m)5
石筆(平角) 平角4本
SUZUKID(スズキッド)¥299税込¥3291セット(4本)当日出荷溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。用途石筆平角4本組材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)形状平角型
石筆(角) 角5本
SUZUKID(スズキッド)¥289税込¥3181セット(5本)当日出荷溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。用途石筆角5本組み材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)形状角型
ノーデントランス
SUZUKID(スズキッド)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。用途大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200定格容量3kVA連続コンセント出力100V/115V×各1、100V30A×1相数単数
スパッタシート HG
SUZUKID(スズキッド)¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷溶接溶断作業時に発生する火花から床・壁・設備等守ります。 両面シリコンコーティングにより強度がアップしています。用途溶接火花受けシート材質特殊アクリル繊維規格JIS・A種
ガス棒ステン 2.0X500
SUZUKID(スズキッド)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ガス溶接機用ステンレス溶接棒です。用途ガス溶接器用の溶接棒長さ(mm)500質量(g)500棒径(Φmm)2
SBV-130用純正バッテリ
SUZUKID(スズキッド)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷スズキッドヴィクトロンSBV-130用のバッテリーです。 ヴィクトロンSBV-130、1台につき3個使用します。 メンテナンスフリーで液漏れがありません。用途SBV‐130用純正バッテリー出力12Vバッテリー容量(Ah)20(10時間率)
LPG中型切断器本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷LPGを使用する際に使用する中型の切断器です。用途LPGを使用する際に使用する中型の切断器タイプ中型使用ガスLPG
LPG大型切断器用火口#3
SUZUKID(スズキッド)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
LPG大型切断器用火口#1
SUZUKID(スズキッド)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
LPG大型切断器本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷LPGを使用する際に使用する大型の切断器です。用途LPGを使用する際に使用する大型の切断器質量(g)860タイプ大型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×530×55使用ガスLPG
K-91用替太丸石筆3本
SUZUKID(スズキッド)¥539税込¥5931セット(3本)当日出荷短くなった石筆も残さずつかえます。 鉄板、鉄骨、測量等の線引きに使用できます。用途石筆ホルダー(K-91)用替石材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
AC延長R38-10X15M
SUZUKID(スズキッド)¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。 アースクリップと圧着端子がついてます。用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップコード長さ(m)15
仏式中型溶接器 本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ガス溶接に使用する仏式中型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。 切断する板厚によって火口を選択します。用途仏式中型溶接器本体のみ。仕様本体のみ
仏式小型溶接器 本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ガス溶接作業に使用する・仏式小型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。用途仏式小型溶接器本体。仕様本体のみ
酸素用逆火防止器
SUZUKID(スズキッド)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。用途酸素用乾式逆火防止器。使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
酸素用ホース中間プラグ細径
SUZUKID(スズキッド)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
酸素用ホース中間ソケット細径
SUZUKID(スズキッド)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)