464件中 441464
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸素用ホース中間ソケット細径 SUZUKID(スズキッド)

    酸素用ホース中間ソケット細径

    SUZUKID(スズキッド)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
  • 酸素調整器 SUZUKID(スズキッド)

    酸素調整器

    SUZUKID(スズキッド)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • 酸素ホース 10M SUZUKID(スズキッド)

    酸素ホース 10M

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    酸素用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
    用途ガス溶接・切断用。長さ(m)10
  • 逆火防止器 SUZUKID(スズキッド)

    逆火防止器

    SUZUKID(スズキッド)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。
    用途アセチレン用乾式逆火防止器。接続口径M16×1.5左ネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
  • スパナハンドル SUZUKID(スズキッド)

    スパナハンドル

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    酸素ボンベの開閉に使用するハンドルです。 酸素の四角の開閉バルブの開閉します。
    用途酸素ボンベ開閉用ハンドル。
  • ガス用ホース中間プラグ細径 SUZUKID(スズキッド)

    ガス用ホース中間プラグ細径

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
  • ガス用ホース中間ソケット細径 SUZUKID(スズキッド)

    ガス用ホース中間ソケット細径

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
  • アセチレン調整器 SUZUKID(スズキッド)

    アセチレン調整器

    SUZUKID(スズキッド)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    アセチレン調整器Aです。 ボンベに取り付けることにより・ボンベから出る酸素の量を調節します。 仏式中型溶接器に取り付けできます。
    用途ガス溶接・切断用。使用ガスアセチレン
  • アセチレンホース 10M SUZUKID(スズキッド)

    アセチレンホース 10M

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    アセチレンガス用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
    用途ガス溶接・切断用。長さ(m)10
  • アセチレンゲージ取付枠 SUZUKID(スズキッド)

    アセチレンゲージ取付枠

    SUZUKID(スズキッド)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    アセチレン調整器取付枠です。 アセチレン調整器とアセチレンボンベの取付固定に必要となります。
    用途アセチレン調整器をアセチレンボンベ取付けに固定する枠。材質鋳物寸法(mm)112×86×33(調整ネジ部除く)ねじサイズ(入口)M22×2.0、(出口)M16×1.5
  • P-124用替えレンズ SUZUKID(スズキッド)

    P-124用替えレンズ

    SUZUKID(スズキッド)
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    遮光レンズ交換用です。 交換用遮光レンズです。P-124のレンズが汚れた際の交換用レンズです。
    用途P-124用交換レンズ。遮光度10
  • HC延長R22-10X20M SUZUKID(スズキッド)

    HC延長R22-10X20M

    SUZUKID(スズキッド)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。
    用途溶接用キャブタイヤ。長さ(m)20
  • HC延長R22-10X10M SUZUKID(スズキッド)

    HC延長R22-10X10M

    SUZUKID(スズキッド)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。
    用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
  • AC延長R22-10X10M SUZUKID(スズキッド)

    AC延長R22-10X10M

    SUZUKID(スズキッド)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    溶接用キャブタイヤです。 P-48アースクリッパー(SEC-300)・圧着端子R22-10付です。
    用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
  • パスポ専用電極(4個入) SUZUKID(スズキッド)

    パスポ専用電極(4個入)

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1セット(4個)
    当日出荷
    パスポ専用電極 補修部品
    用途パスポ専用電極 交換部品トラスコ品番818-9277材質銅合金質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×16×31
  • SSY-122R用溶接側延長コード SUZUKID(スズキッド)

    SSY-122R用溶接側延長コード

    SUZUKID(スズキッド)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    適合本体SSY-122R長さ(m)10線径(sq)14
  • ブレージングワイヤ SUZUKID(スズキッド)

    ブレージングワイヤ

    SUZUKID(スズキッド)
    31,980税込35,178
    1巻
    5日以内出荷
    トラスコ品番818-6004ワイヤー径(Φmm)0.8
  • 液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβ

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源手動on/自動off材質ポリプロピレン質量(g)570電源ソーラー電池+リチウム電池2個センサー2箇所寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ)遮光度遮光前/#4、遮光時/#9~#13視界範囲(mm)W100×H60切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210赤外線・紫外線保護#16以下感度調整4段階切替動作温度(℃)-5~55遮光速度(秒)1/30000保管温度(℃)-20~70
  • エスパーダ用エアーレギュレータ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用エアーレギュレータ

    SUZUKID(スズキッド)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    用途エアー中の水分の除去およびエアー圧を0.2~0.25Mpaに変換
  • エスパーダ用シールドカップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用シールドカップ

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    エスパーダ用消耗品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • エスパーダ用チップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用チップ

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    エスパーダ用消耗品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • エスパーダ用電極 SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用電極

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスパーダ用消耗品、オプション品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
    入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115定格容量3kVAタイプ昇降圧兼用幅(mm)160奥行(mm)280高さ(mm)220出力電流(A)30相数単相トラスコ品番818-6010質量(kg)約15定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 115V用 15A×2ケ
  • ファイバーレーザー溶接用 液晶式自動遮光面 アイボーグ ルーカス SUZUKID(スズキッド)

    ファイバーレーザー溶接用 液晶式自動遮光面 アイボーグ ルーカス

    SUZUKID(スズキッド)
    79,800税込87,780
    1台
    3日以内出荷
    ファイバーレーザー溶接用 液晶式自動遮光面 アイボーグ ルーカスです。電気(アーク)溶接全般にも使用可能です。面体部分にジュラルミンを採用したレーザー溶接、切断向けの特別設計です。
    用途ファイバーレーザー溶接光から目を保護。セット内容外側カバープレート×5枚、内側カバープレート×2枚、5テスト用コイン型リチウムCR2450×1個、収納バック(ET-006)×1枚付属材質特殊化合物、ジュラルミン【フィルター】トゥルーカラー範囲【遮光度】♯4~♯8、♯8~♯12【遮光前】♯2保護等級【レーザー】D LB7+IR LB8波長範囲(nm)【レーザー保護関係】1000~1100視界範囲(mm)96×46.5モード溶接、常時遮光、ミックス、グラインド遮光速度(秒)1/25000