絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,365)
  • RS PRO(3,966)
  • omron(オムロン)(3,324)
  • IDEC(和泉電気)(2,108)
  • Panasonic(パナソニック)(1,905)
  • VISHAY(1,636)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,019)
  • シュナイダーエレクトリック(998)
  • フエニックス・コンタクト(943)
  • 富士電機(885)
  • 日本モレックス(molex)(881)
  • 三菱電機(867)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(852)
  • BOURNS(671)
  • ワゴジャパン(622)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大容量ダウントランス SUZUKID(スズキッド)

    大容量ダウントランス

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    欠品中
    大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
    用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。1次電圧(V)2002次電圧(V)100容量(kVA)定格:5相数単相周波数(Hz)50/60兼用長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)約21高さ(mm)275電流(A)50定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)100入力電圧(V)200奥行D(mm)290時間定格連続二次電流(A)50
  • ストレートノズル 350A用 SUZUKID(スズキッド)

    ストレートノズル 350A用

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    350Aタイプ半自動トーチ用 ストレートノズルです。溶接部との距離感やガス流量を一定に保ちます。
    用途350Aタイプ半自動トーチ先端チップの保護。