12ページ目:

479件中 441479
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水プラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)防水プラグ 3P-20ASUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
用途防水プラグ接地3P20A250V。適合3P20A用
防水コネクタ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)防水コネクタ 3P-20ASUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
用途防水コネクタ接地3P20A250V。適合3P20A用
仏式中型溶接器 本体のみ SUZUKID(スズキッド)仏式中型溶接器 本体のみSUZUKID(スズキッド)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ガス溶接に使用する仏式中型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。 切断する板厚によって火口を選択します。
用途仏式中型溶接器本体のみ。仕様本体のみ
仏式小型溶接器 本体のみ SUZUKID(スズキッド)仏式小型溶接器 本体のみSUZUKID(スズキッド)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ガス溶接作業に使用する・仏式小型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。
用途仏式小型溶接器本体。仕様本体のみ
接続圧着端子1組R22-8 SUZUKID(スズキッド)接続圧着端子1組R22-8SUZUKID(スズキッド)
199税込219特価
1組
当日出荷
100Vプラグです。20A程度のアーク溶接用接続端子です。
用途アーク溶接器用接続端子22sq-8。
遮光プレート SUZUKID(スズキッド)遮光プレートSUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1箱(50枚)
翌々日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光し、目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート。
酸素用逆火防止器 SUZUKID(スズキッド)酸素用逆火防止器SUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。
用途酸素用乾式逆火防止器。使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
酸素用ホース中間プラグ SUZUKID(スズキッド)酸素用ホース中間プラグSUZUKID(スズキッド)
899税込989
1個
翌々日出荷
酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器の酸素ホースに接続します。 メス側です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
酸素用ホース中間ソケット細径 SUZUKID(スズキッド)酸素用ホース中間ソケット細径SUZUKID(スズキッド)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
酸素用ホース中間ソケット SUZUKID(スズキッド)酸素用ホース中間ソケットSUZUKID(スズキッド)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器の酸素ホースに接続します。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
極細チップ 1.2Φ SUZUKID(スズキッド)極細チップ 1.2ΦSUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷
ノンガス半自動溶接機交換消耗品です。1.2mm用極細チップです。
用途半自動溶接機トーチ先端チップ交換消耗品。トラスコ品番818-5979適合機種アーキュリーSAY160
リアクターボックス SAY-80N2/SAY-80N3用 SUZUKID(スズキッド)リアクターボックス SAY-80N2/SAY-80N3用SUZUKID(スズキッド)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
SAY-80L2で薄板溶接が可能です。 溶接電流を絞りながら電流を安定させる事で0.8mmからの薄板溶接が可能になります。 手棒溶接機、半自動溶接機の溶接電流を落として軟鋼0.8mm~1.2mmの薄板溶接を安定して行なえます。
用途SAY-80L2で薄板0.8mmからの溶接。定格使用率(%)20トラスコ品番818-5966材質鉄、アルミ寸法(mm)120×285×174質量(kg)3.0出力電流(A)30~50入力電流(A)40~60
ツインガスホース(酸素・アセチレン) SUZUKID(スズキッド)ツインガスホース(酸素・アセチレン)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
スパッタシートロール巻30M SUZUKID(スズキッド)スパッタシートロール巻30MSUZUKID(スズキッド)
119,800税込131,780
1巻(30m)
翌日出荷
30Mロール巻きの為、好きな形長さに調整可能です。 溶接溶断作業時に発生する火花から床、壁、設備等を保護します。 フェルト生地で養生シートとして使えます。
用途溶接火花受けシート。種別ロール
ガス用ホース中間ソケット細径 SUZUKID(スズキッド)ガス用ホース中間ソケット細径SUZUKID(スズキッド)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
アセチレンホース 10M SUZUKID(スズキッド)アセチレンホース 10MSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
アセチレンガス用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。長さ(m)10
アセチレンゲージ取付枠 SUZUKID(スズキッド)アセチレンゲージ取付枠SUZUKID(スズキッド)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
アセチレン調整器取付枠です。 アセチレン調整器とアセチレンボンベの取付固定に必要となります。
用途アセチレン調整器をアセチレンボンベ取付けに固定する枠。材質鋳物寸法(mm)112×86×33(調整ネジ部除く)ねじサイズ(入口)M22×2.0、(出口)M16×1.5
P-124用替えレンズ SUZUKID(スズキッド)P-124用替えレンズSUZUKID(スズキッド)
369税込406
1個
翌日出荷
遮光レンズ交換用です。 交換用遮光レンズです。P-124のレンズが汚れた際の交換用レンズです。
用途P-124用交換レンズ。遮光度10
HC延長22sqN型5M SUZUKID(スズキッド)HC延長22sqN型5MSUZUKID(スズキッド)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
安全ホルダ、ケーブルジョイント(プラグ)付きのキャブタイヤです。 溶接電流は300Aまで対応可能で、使用率は70パーセントです。ネジ式です。
用途キャブタイヤ。長さ(m)5仕様ネジ式
APC-15E用電極 SUZUKID(スズキッド)APC-15E用電極SUZUKID(スズキッド)
3,798税込4,178
1箱(5個)
予約販売
プラズマ切断機APC-15E用の消耗品です。 切断能力が劣ったときに交換する消耗品です。
用途スズキッドプラズマ切断機APC-15E用のオプションパーツ。
APC15E用チップ SUZUKID(スズキッド)APC15E用チップSUZUKID(スズキッド)
2,898税込3,188
1箱(5個)
当日出荷
プラズマ切断機APC-15E用の消耗品です。 切断能力が劣ったときに交換する消耗品です。
用途スズキッドプラズマ切断機APC-15E用のオプションパーツ。
AC延長R22-10X10M SUZUKID(スズキッド)AC延長R22-10X10MSUZUKID(スズキッド)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
溶接用キャブタイヤです。 P-48アースクリッパー(SEC-300)・圧着端子R22-10付です。
用途溶接用キャブタイヤ。導体断面積(mm2)22長さ(m)10仕様両側端末加工形状使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
AC延長N型22sqX5M SUZUKID(スズキッド)AC延長N型22sqX5MSUZUKID(スズキッド)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
アースクリップ、ケーブルジョイント(プラグ)付きのキャブタイヤです。ネジ式です。
用途キャブタイヤ。長さ(m)5仕様ネジ式
15E用ディストリビュータ SUZUKID(スズキッド)15E用ディストリビュータSUZUKID(スズキッド)
479税込527
1個
翌日出荷
プラズマ切断機APC-15E用の消耗品です。 紛失、外観劣化に交換する消耗品です。
用途スズキッドプラズマ切断機APC-15E用のオプションパーツ。
SSY-122R用溶接側延長コード SUZUKID(スズキッド)SSY-122R用溶接側延長コードSUZUKID(スズキッド)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
適合本体SSY-122R長さ(m)10線径(sq)14
ヴィクトロン130 SUZUKID(スズキッド)ヴィクトロン130SUZUKID(スズキッド)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
一人でも持ち運べる大きさと重さ。 軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適。 急速充電回路内蔵2時間で充電完了。 溶接棒Φ2.0~Φ3.2使用可能。
定格使用率(%)10~30切替方式(電流)2段階周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)130定格入力(kVA)1.0冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2定格負荷電圧(V)DC26.5定格出力電圧(V)DC36(最大25A)充電方式準定電力+定電圧方式
SIG-140用スプールガン単品5m SUZUKID(スズキッド)SIG-140用スプールガン単品5mSUZUKID(スズキッド)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
コード長さ(m)約5
高張力鋼用ワイヤYGW-16 SUZUKID(スズキッド)高張力鋼用ワイヤYGW-16SUZUKID(スズキッド)
7,898税込8,688
1巻(5kg)
当日出荷から翌日出荷
SIG-140用 Eキット(ブレージングワイヤ仕様) SUZUKID(スズキッド)SIG-140用 Eキット(ブレージングワイヤ仕様)SUZUKID(スズキッド)
53,980税込59,378
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番818-5953セット内容ワイヤ(PF-81)、チップ(P-623)
SIG-140用 Dキット(アルミスプールガン仕様) SUZUKID(スズキッド)SIG-140用 Dキット(アルミスプールガン仕様)SUZUKID(スズキッド)
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番818-5952セット内容ワイヤ(PF-41)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ、スプールガン(SSG-140)
SIG-140用 Cキット(アルミ用) SUZUKID(スズキッド)SIG-140用 Cキット(アルミ用)SUZUKID(スズキッド)
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番818-5951セット内容ワイヤ(PF-91)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ
SIG-140用 Bキット(軟鋼ノンガス用) SUZUKID(スズキッド)SIG-140用 Bキット(軟鋼ノンガス用)SUZUKID(スズキッド)
19,980税込21,978
1セット
9日以内出荷
トラスコ品番818-5950セット内容ワイヤ(PF-51)、チップ(P-623)
SIG-140用 Aキット(軟鋼Φ0.6混合ガス用) SUZUKID(スズキッド)SIG-140用 Aキット(軟鋼Φ0.6混合ガス用)SUZUKID(スズキッド)
30,980税込34,078
1セット
9日以内出荷
トラスコ品番818-5949セット内容ワイヤ(PF-71)、チップ(P-622)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)
液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
仕様電源手動on/自動off材質ポリプロピレン質量(g)570電源ソーラー電池+リチウム電池2個センサー2箇所寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ)遮光度遮光前/#4、遮光時/#9~#13視界範囲(mm)W100×H60切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210赤外線・紫外線保護#16以下感度調整4段階切替動作温度(℃)-5~55遮光速度(秒)1/30000保管温度(℃)-20~70
トランスターワールドフリー SUZUKID(スズキッド)トランスターワールドフリーSUZUKID(スズキッド)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
海外の現地の電圧にあわせて、入力端子台により切替えができます。
寸法(mm)202×270×250時間仕様連続出力電圧(V)100入力電圧(V)220/230/240相数単相使用電流(A)各コンセント15Aまで
エスパーダ用エアーレギュレータ SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用エアーレギュレータSUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
用途エアー中の水分の除去およびエアー圧を0.2~0.25Mpaに変換
エスパーダ用シールドカップ SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用シールドカップSUZUKID(スズキッド)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
エスパーダ用消耗品
用途トーチ先端内の消耗品
エスパーダ用チップ SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用チップSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1セット(5個)
翌々日出荷
エスパーダ用消耗品
用途トーチ先端内の消耗品
エスパーダ用電極 SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用電極SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷
エスパーダ用消耗品、オプション品
用途トーチ先端内の消耗品