463件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮光プレート#10 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート#10 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
    用途交換用遮光プレート材質アルカリシリカートガラス遮光度#10
  • スパッタシート SUZUKID(スズキッド)

    スパッタシート

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    溶接用火受けシートです。 耐炎繊維をフェルトに加工しています。
    用途溶接火受けシート厚さ(mm)約2.8寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000JIS規格JIS A 1323A種合格連続使用温度(℃)200瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 中型切断器本体のみ SUZUKID(スズキッド)

    中型切断器本体のみ

    SUZUKID(スズキッド)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ガス切断器本体です。中型ガズ切断器本体です。
    用途ガス切断器本体。切断板厚(mm)(火口NO.1)1.0~5.0、(火口NO.2)5.0~15.0、(火口NO.3)15.0~30.0
  • M型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.2M

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
  • K-92用替平角石筆3本 SUZUKID(スズキッド)

    K-92用替平角石筆3本

    SUZUKID(スズキッド)
    539税込593
    1箱(3個)
    当日出荷
    石筆ホルダーK-92用の替え石筆です。
    用途石筆K-92用替石角セット。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)長さ(mm)127幅(mm)13.5厚さ(mm)5
  • EB-300G用外側プレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-300G用外側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    2,798税込3,078
    1セット(5枚)
    当日出荷
    GORILLA用外側プレート。
    用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
  • ステンレスワイヤ SUZUKID(スズキッド)

    ステンレスワイヤ

    SUZUKID(スズキッド)
    16,980税込18,678
    1巻(5kg)
    当日出荷
  • 自動遮光面用ヘルメット取付金具 SUZUKID(スズキッド)

    自動遮光面用ヘルメット取付金具

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
  • 100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N

    SUZUKID(スズキッド)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
    電源(V)100/200定格周波数(Hz)50/60兼用定格二次電流(A)DC30~140絶縁階級H種溶接方法ノンガスワイヤ溶接適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    SIG-200専用のワイヤ径1.0/1.2用送給ローラーです。溶接ワイヤ径1.0/1.2のワイヤ送給ローラーです。SIG-200用のオプション品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×10
  • 溶接ペンチスズペン ハードグリップ SUZUKID(スズキッド)

    溶接ペンチスズペン ハードグリップ

    SUZUKID(スズキッド)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    溶接の様々なシーンで活躍するCO2半自動溶接機用ペンチです。内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去作業が容易にできます。ステンレスワイヤー切断可能です。
    用途溶接ワイヤー引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱に。材質本体;炭素鋼,グリップ;ポリ塩化ビニル樹脂切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:1.2
  • 革溶接面kurokawa 遮光ガラス付き SUZUKID(スズキッド)

    革溶接面kurokawa 遮光ガラス付き

    SUZUKID(スズキッド)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
    用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。仕様視界領域(mm):W98×H53材質牛革(グレインレザー/難燃加工)種類革溶接面遮光度#10の付属遮光プレート付き特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
  • デジメタル専用内側プレート SUZUKID(スズキッド)

    デジメタル専用内側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,198税込1,318
    1個(3枚)
    当日出荷
    液晶式自動カートリッジ【デジメタル】シリーズ専用内側カバープレート 3枚入りです。 。各種操作ボタンを遮る事無く、安心して使用が可能な交換用内側カバープレートです。
    用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。適合DGM‐100/DGM-10L/DGM-11L
  • プロメ専用外側プレート SUZUKID(スズキッド)

    プロメ専用外側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,198税込1,318
    1セット(3枚)
    当日出荷
    プロメ(PM-10C/PM-10CB)用の外側カバープレートです。
  • 極細用チップ0.6 SUZUKID(スズキッド)

    極細用チップ0.6

    SUZUKID(スズキッド)
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    当日出荷
    薄板溶接に適した細い0.6Φノンガスワイヤー用のチップです。
    対応機種SAYI-80N、SIV-140
  • M型プラグ 38sq SUZUKID(スズキッド)

    M型プラグ 38sq

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。
    用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
  • 溶接用頭巾 SUZUKID(スズキッド)

    溶接用頭巾

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    飛散する溶接スパッタから頭部、肩口を保護します。 難燃性繊維を使用し、耐熱、耐火性に優れています。
    用途溶接作業用防護頭巾本体質量(g)140
  • 色ガラス#8 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    色ガラス#8 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    溶接面交換用遮光プレートです。 35A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
    用途交換用遮光プレート遮光度#8
  • 手持ち面 赤 SUZUKID(スズキッド)

    手持ち面 赤

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    使い易い手持ち面です。 電気アーク溶接作業時の目、顔の保護が可能です。
    用途電気溶接用手持面(赤)質量(g)290種類手持ち面寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×305×110
  • 遮光プレート#6 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート#6 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 30A以下の溶接作業に使用可能です。
    用途交換用遮光プレート遮光度#6
  • ガス棒真鍮用 SUZUKID(スズキッド)

    ガス棒真鍮用

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(500g)
    当日出荷
    フラックス付ガス溶接真鍮用溶接棒です。
    用途ガス溶接器用の溶接棒。質量(g)500径(Φmm)2
  • いろいろミックス溶接棒 SUZUKID(スズキッド)

    いろいろミックス溶接棒

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(21本)
    当日出荷
    Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2~3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。200V溶接機にもご使用できます。
    セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本適合板厚(mm)1.2~3.0棒径(Φmm)1.4、1.6
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    SAYI-120G/160G専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SAYI-120標準装着品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×10
  • マグキューブ ミニ SUZUKID(スズキッド)

    マグキューブ ミニ

    SUZUKID(スズキッド)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
    用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズミニ吸着力(N)300本体質量(g)200取付ねじ穴サイズM5×0.8
  • EB-200B用内側カバープレート3枚入り SUZUKID(スズキッド)

    EB-200B用内側カバープレート3枚入り

    SUZUKID(スズキッド)
    1,198税込1,318
    1個
    11日以内出荷
    EB-200B用内側カバープレートです。ポリカーボネイト製でスパッタが付き辛く耐熱性の高い樹脂製プレートです。
    用途スレキズやスパッタの付着等で視界が悪くなった際に交換して下さいプレート寸法(mm)105×58.6×0.75
  • 手棒溶接機ウエルドオン140 SUZUKID(スズキッド)

    手棒溶接機ウエルドオン140

    SUZUKID(スズキッド)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    超小型軽量!100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替し、アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。アークの安定性を向上させるアークフォース機能、アンチスティッキング機能を搭載し、初心者の方でも溶接棒がくっつきにくく、エントリーモデルに最適です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現し、脱着可能なアースクリップ付きコード、ホルダー付きコードがそれぞれ2m付属しています。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。肩掛けベルト付き、超小型/軽量モデルWELD-ON140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、作業効率大幅UPします(品番P-790)。
    用途各種金属(鉄、ステンレス、鋳物)の溶接作業。付属品取説、保証書、組立式手持面(9番)、100Vプラグ・アダプター仕様ホルダ付コード2m差し込み式、アースクリップ付コード2m差し込み式適合【溶接(mm)】100V15A接続時1.41.6/200V最大時2.02.63.2定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100/25.6(200定格入力電圧(V)単相100/単相200定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V)溶接板厚(mm)鉄1.2~6.0、ステンレス1.2~6.0、鋳物2.0~6.0定格出力電流80A(100V)/140(200V)定格入力容量(kVA)3.1kVA(100V)/6.0kVA(200V)
  • ハンドシールド赤 SUZUKID(スズキッド)

    ハンドシールド赤

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    溶接面 手持ち遮光面、遮光プレート+カバープレート付です。ポリカーボネイト#8遮光プレート+素ガラスカバープレート付です。
    種類手持ち式
  • メタルチップソー切断機 キッドカット SUZUKID(スズキッド)

    メタルチップソー切断機 キッドカット

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。
    用途鉄・ステンレスの切断に。質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])約5000切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383刃数(p)40入力電圧(V)AC100切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45切断能力(mm)パイプ60定格時間(分)30切断能力(mm)パイプ角50×50回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45チップソー厚さ(mm)1.8チップソー外径(Φmm)180チップソー内径(Φmm)20
  • 回転式溶接作業台「レボ360」 SUZUKID(スズキッド)

    回転式溶接作業台「レボ360」

    SUZUKID(スズキッド)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
    用途溶接作業仕様クランプ2個付き高さ(mm)680本体質量(kg)22外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
  • ウエルディングワゴン SUZUKID(スズキッド)

    ウエルディングワゴン

    SUZUKID(スズキッド)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
    用途溶接機用の台車適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510最大積載量(kg)150下段棚板耐荷重(kg)70上段棚板耐荷重(kg)70
  • エッジホッパー用コンターテーブル SUZUKID(スズキッド)

    エッジホッパー用コンターテーブル

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エッジホッパー用オプション品です。材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
    用途材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
  • 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
    質量(kg)21周波数(Hz)50/60消費電力(W)400切断能力0~60°入力電圧(V)AC100刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65切断板厚(mm)20(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
  • 保護メガネ単式自在#3~4 SUZUKID(スズキッド)

    保護メガネ単式自在#3~4

    SUZUKID(スズキッド)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    溶接用メガネです。 単式自在です。 遮光度3番相当の自在レンズです。
    用途ガス溶接・切断用種類保護メガネ
  • 耐熱用皮手袋 SUZUKID(スズキッド)

    耐熱用皮手袋

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1双
    当日出荷
    耐熱タイプのため・溶接作業に最適です。 アルミ生地が溶接の熱やスパッタをシャットアウトします。 インナーがフェルトなので装着感が抜群です。 手を休めず、長時間作業ができます。
    用途アルミ手甲付耐熱皮手袋
  • 石筆(太丸)50本  箱入り SUZUKID(スズキッド)

    石筆(太丸)50本 箱入り

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1箱(50本)
    当日出荷
    太丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
    用途溶接用ケガキ用石筆材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)形状太丸寸法(mm)6.2×8.0
  • 遮光プレート2枚入#8ポリ SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート2枚入#8ポリ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ガス溶接にも安心です。 電気溶接向け遮光面の交換用遮光プレートです。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製です。
    用途溶接面用遮光プレート遮光度#8
  • ヘルメット取付防災面(緑) SUZUKID(スズキッド)

    ヘルメット取付防災面(緑)

    SUZUKID(スズキッド)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 屋外や明るい場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。 流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
    用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC質量(g)278種類ヘルメットレンズ色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
  • 大型A号切断器用火口 SUZUKID(スズキッド)

    大型A号切断器用火口

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 接続端子60sq-12 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子60sq-12 2組

    SUZUKID(スズキッド)
    899税込989
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。
    用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20
  • 石筆(平角)50本 箱入り SUZUKID(スズキッド)

    石筆(平角)50本 箱入り

    SUZUKID(スズキッド)
    1,298税込1,428
    1箱(50本)
    当日出荷
    平角型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
    用途溶接用ケガキ用石筆。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)5.0×13.5×80