4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。 15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。 2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。 入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。 パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。
用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。 トラスコ品番818-6009 寸法(mm)200×180×166 質量(kg)約7 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)115/125 出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続) コンセント出力115V・125V各2個 相数単相 入力電圧100V専用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

エコノミータイプの変圧器です。 200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
用途200V降圧専用ポータブル変圧器。 入力電圧(V)200 出力定格容量(kVA)1.5、(連続)3 出力電圧(V)100/115 タイプ降圧専用 コンセント出力100V/115V各2ヶ 定格時間(分)30
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011 幅(mm)200 質量(kg)16 高さ(mm)320 タイプ昇圧/降圧兼用 奥行(mm)320 出力電圧100V/115V 容量(kVA)3 出力電流(A)30 コンセント出力100V×2、100V/115V×2 相数単相 電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m 保護機能安全ブレーカー30A 入力電圧100V/200V
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)大容量ダウントランス
大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。 長さ(mm)290 幅(mm)230 質量(kg)約21 高さ(mm)287 定格周波数(Hz)50/60兼用 出力電圧(V)100 容量(kVA)定格:5 入力電圧(V)200 相数 時間定格連続
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷