8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分 付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個 質量(kg)約7 タイプ昇降圧兼用 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200兼用 コンセント出力100V出力コンセント2個115V出力コンセント1個 相数単相
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。 15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。 2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。 入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。 パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。
用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。 トラスコ品番818-6009 寸法(mm)200×180×166 質量(kg)約7 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)115/125 出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続) コンセント出力115V・125V各2個 相数単相 入力電圧100V専用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。 入力電圧(V)100/200兼用 出力電圧(V)100/115/200/230 出力定格容量(kVA)3 セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む) 質量(g)16000 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242 トランスオートトランス 出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

エコノミータイプの変圧器です。 200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
用途200V降圧専用ポータブル変圧器。 入力電圧(V)200 出力定格容量(kVA)1.5、(連続)3 出力電圧(V)100/115 タイプ降圧専用 コンセント出力100V/115V各2ヶ 定格時間(分)30
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

大容量連続定格50Aです。 200V⇒100Vへ電圧を下げる際に使用します。
用途200V降圧専用変圧器(最大5kVA) 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)200 定格容量5kVA連続 コンセント出力100V×4、115V×2
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量3KVA連続 トラスコ品番818-6010 質量(kg)約16 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200 コンセント出力100V、115V各2個 相数単相
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

安全、わかりやすさ、美しさを備えた変圧器です。 200V/を100Vに変圧します。 ステンレスケース、デジタル表示も見易いです。 ステンレス製なので、鉄製に比べ美しく、しかも錆びにくく丈夫です。 トランスの磁気によるケース振動音もありません。 デジタルで大きく表示されるので、出力電圧の確認が容易です。
用途200V専用降圧兼用変圧器。 出力定格容量(kVA)3 タイプ昇降圧兼用 コンセント出力100V4ケ 相数単相(50/60Hz)
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)大容量ダウントランス
大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。 長さ(mm)290 幅(mm)230 質量(kg)約21 高さ(mm)287 定格周波数(Hz)50/60兼用 出力電圧(V)100 容量(kVA)定格:5 入力電圧(V)200 相数 時間定格連続
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷