防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
用途防水プラグ接地3P20A250V。
適合3P20A用
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
非防水のゴムプラグです。
250V・20A・接地3芯接続です。
用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。
適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)
仕様接地3P-20A-250V
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。
許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。
電源コードS-VCT3.5sq×10m
接地3P-20A-250V
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
3相電源を手軽に増やせます。
お手元のコンセント(接地3P-20A-250V)から電気工事なしで3台の機械を同時使用できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので・壁・柱等への取付けが簡単にできます。
差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。
用途乾燥機・もみすり機・精米機・農事用臨時作業所・展示会場・工場等での三相電源タップ。
仕様コンセント:正回転用×2・逆回転用×1
定格接地3P-20A-250V
コード長さ(m)約1(SVCT3.5SQ×4芯黒コード)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×270×55
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)100/200兼用
出力電圧(V)100/115/200/230
出力定格容量(kVA)3
セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)
質量(g)16000
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242
トランスオートトランス
出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。
セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース
質量(kg)6
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100/200
定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140
定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5
定格使用率(%)(100V)35/(200V)25
出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140
適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12
溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273
定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分
付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個
質量(kg)約7
タイプ昇降圧兼用
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)100/200兼用
コンセント出力100V出力コンセント2個115V出力コンセント1個
相数単相
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業が可能です。タイマー機能付きで、一定の時間と加圧で溶接ができ溶接の仕上がりを均一にすることが可能です。パルススポット溶接が可能で溶接物への熱影響が少なくなります。加熱保護とブザー制御機能付きで、使用率が越えるとブザーが鳴り溶接が停止します。
用途溶接機。
付属品取手、電極2個、六角スパナ2本、設定3P20A-250Vプラグ(※100V用電源プラグ,100V変換アダプタは別売)
適合板厚(mm)標準アーム(121mm)では3mm+3mm、オプションアーム(500mm)では1.5mm+1.5
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100/200兼用
電源コード(m)約2(2sq×3芯)
出力定格容量(kVA)4.2
適合材鉄、ステレンス
定格使用率(%)2
定格二次無負荷電圧(V)AC1.8
1台
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。
用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。
仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8m
ケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付)
コード長さ(m)アースクリップ:約3
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)
定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V)
適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m
定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V)
定格使用率(%)0.25
定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V)
アズワン品番64-8699-12
定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。
用途溶接作業
仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。
ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7
コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換)
定格出力電流(A)110(100V)/200(200V)
定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6
定格使用率(%)50(100V)/25(200V)
定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200)
定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
関連キーワード