溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。
スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。
使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
用途溶接作業時のアース接続に
仕様磁力スイッチ付き
材質(本体)スチール
吸着力(N)392
材質(磁石)ネオジム
アンペア(適合)300Aまで
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。
寸法(mm)64×60×35
材質(本体)スチール
吸着力(N)294
材質(磁石)ネオジウム
磁力スイッチ:有
アンペア適合:200
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。
成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂
質量(g)265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スライドレール式の引き出し3つの付きで消耗品や部品、工具等を収納可能。1.5立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです。用途に合わせて取手の組付け向き(角度変更可能)。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動が可能。
材質鉄
最大積載量(kg)60
本体質量(kg)17
寸法(幅W×長さL)(mm)(上棚)280×450(下棚)280×430
機種【積載可能】アイミーゴ140・アーキュリー80L3・バディーシリーズ・アーキュリー80NOVA・スパークウェイ80アイマックスシリーズ・スティッキーシリーズ・スタルゴンDC・プラズマ切断機エスパーダ15トゥット・エスパーダ15フォルテ
引出し有効内寸法(mm)175W×375L×50H 3個
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
トラスコ品番818-5977
適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
種別0.8Φ
部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
7m3 のガスボンベが積載可能です。
上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車
適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等
寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510
最大積載量(kg)150
下段棚板耐荷重(kg)70
上段棚板耐荷重(kg)70
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。
セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース
質量(kg)6
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100/200
定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140
定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5
定格使用率(%)(100V)35/(200V)25
出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140
適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12
溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273
定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
関連キーワード