6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUZUKID(スズキッド)極細チップ 1.2Φ
ノンガス半自動溶接機交換消耗品です。1.2mm用極細チップです。
用途半自動溶接機トーチ先端チップ交換消耗品。 トラスコ品番818-5979 適合機種アーキュリーSAY160
1箱(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途アーキュリー半自動溶接機補修部品 適合アーキュリー120,160 部品名称ソリッド用チップ
1箱(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIG-200 100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチ ケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替) 定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V) 適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0 定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V) 定格使用率(%)40(100V)/25(200V) 溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0 出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

溶接の様々なシーンで活躍するCO2半自動溶接機用ペンチです。内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去作業が容易にできます。ステンレスワイヤー切断可能です。
用途溶接ワイヤー引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱に。 材質本体;炭素鋼,グリップ;ポリ塩化ビニル樹脂 切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:1.2
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160 トラスコ品番818-5977 適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160 種別0.8Φ 部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷

仕様チップ径(Φ)/1.2 適合SAY-160、SIV-140 トラスコ品番818-5972 種別1.2Φ 部品名称ノンガス軟鋼用チップ
1箱(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷