商品豆知識
適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
トラスコ品番818-5977
適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
種別0.8Φ
部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー120,160
部品名称ソリッド用チップ
独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。
トラスコ品番818-5982
種別-
部品名称極細ノズル
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
SBD-80専用交換用ノズル、視認性に優れています。
外径(Φmm)18
先端外径(Φmm)11
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合-
トラスコ品番818-5981
種別0.6~1.2Φ用
部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)
サイズ(mm)35×115×25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
SBD-80、SBD-140専用交換ノズル、視認性に優れています。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
部品名称ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ
適合SAY-120、SAY-160
100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
用途溶接作業
チップ径(Φmm)0.8
チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150N
チップ長さ(mm)25
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー80,120,150,180
トラスコ品番818-5980
種別0.6~1.2Φ用
内容ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用)
部品名称トーチ先端ノズル 共用
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
適合機種SIM-200、SIG-200
ノズルTIGトーチ用
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
スズキッド半自動溶接機用の先極細ノズルです。
先細で、作業部は見やすく、作業しやすいです。
用途半自動溶接機各種取付先端ノズル。
仕様極細チップ0.8mm・0.9mm使用可能
トラスコ品番818-5983
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
適合機種STG-200D、STG-200ACDC
仕様チップ径(Φ)/1.2
適合SAY-160、SIV-140
トラスコ品番818-5972
種別1.2Φ
部品名称ノンガス軟鋼用チップ
1箱(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アーキュリー100用オプションです。
ノンガスワイヤ半自動溶接機アーキュリー100用オプションです。
用途トーチ先端交換用。
適合ノズル0.8mm径用
タイプストレートノズル
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
用途溶接作業
チップ径(Φmm)0.9
チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
使用可能機種SAY-150N/SBD-140
チップ長さ(mm)25
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
トラスコ品番426-4670
適合機種SIM-200、SIG-200
品名TIGトーチ用トーチキャップL
1個
¥389
税込¥428
翌日出荷
半自動溶接機交換消耗品です。
軟鋼用SAY-100用ノンガスワイヤ用チップです。
用途半自動溶接用。
径(Φmm)0.8
適合機種SAY100
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スポット(点付け)溶接時に、一定のワイヤの長さが保てるため、良好な溶接が行えます。
用途SAYシリーズ半自動溶接機のスポットノズル交換用。
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り
チップ径(Φmm)1.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ソリッドガスワイヤアルミ用チップです。
径(Φmm)1
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ノンガス半自動溶接機交換消耗品です。1.2mm用極細チップです。
用途半自動溶接機トーチ先端チップ交換消耗品。
トラスコ品番818-5979
適合機種アーキュリーSAY160
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソリッド軟鋼用ワイヤ0.9 Φ×5kg
ワイヤー径(Φmm)0.9
1巻
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
Sparkway80の交換用ノズルです。Sparkway80の交換用ノズルです。
用途Sparkway80の交換用ノズルです。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
半自動溶接機アイミーゴ140専用のスポットノズルです。
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
TIGトーチ用コレットボディ2.0です。電極を掴んだコレットを内部でしっかりと固定して、外部にノズルを取り付けます。トーチボディから送られてきたシールドガスを外部へ射出するので、溶接品質に大きな影響を持ちます。
用途STG-200D/STG-200ACDC用消耗品。
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×46×11
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
アイマックス180・230に対応するTIG電極棒です。2%セリウム入タングステン電極棒です。
棒長(mm)150
TIG溶接用の電極として使用されるセリウム入タングステン電極棒です。
スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして
適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140
セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚
径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程
固定方法つまみ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。
用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。
適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)
質量(g)4900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。
用途TIG溶接用。
トラスコ品番578-4516
適合機種STG-200D、STG-200ACDC
長さ(mm)13
品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
スパッタや熱により変色・変形した際に交換し、元の光を取り戻します。
用途P-827 スターゲット専用の交換レンズとして
材質ガラス
入数(枚)5
1個
¥299
税込¥329
翌日出荷
スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。
適合機種STG-200D
セット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。
SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
適合機種STG-200D
セット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)
質量(kg)4.9
コード長さ(m)8
アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。
セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
SAYI-120G/SAYI-160G用のアルミ溶接専用トーチです。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。
用途アルミ溶接を行う際に必要です。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。
仕様アルミ用ライナー装着
付属品0.8/1.0mmアルミ用チップ / 0.8/1.0U型ローラー
長さ(m)2.5
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)です。150A用のTIGトーチです。
用途STG-200ACDC専用TIG用トーチ150A(ケーブル長約8m)。
適合機種STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)
質量(g)4900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
トーチヘッドの角度を自由に曲げることができます。狭い場所への溶接、母材側の形状に対応した溶接角度、及び溶接向き調整等を可能にします。出力150AまでのTIG溶接時に使用可能です。
適合機種STG-200D
コード長さ(m)8
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ