「溶接機用ケーブル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
溶接ケーブル接続アダプターです。
溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。
仕様差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
溶接ケーブル接続用アダプターです。
溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
携帯に便利なケース入りです。
用途溶接ケーブル接続アダプター。
仕様差込ロック式
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
溶接ケーブル接続用アダプターです。溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。
仕様ねじ込みロック式
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
仏式小中型溶接器に取り付けできます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。
仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。
用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します
仕様WCT22sq×1芯
コード長さ(m)20
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。
用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します
仕様WCT22sq×1芯
コード長さ(m)10
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100
出力電流(A)40
適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)
付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)
質量(kg)6
電源コード(m)1.8(直付)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220
定格使用率(%)20
使用率(%)20
定格入力電流(A)15
出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。
プラグ、ソケットが付いてます。
用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用
本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます
仕様WCT14sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付
コード長さ(m)5
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。
プラグ、ソケットが付いてます。
用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用
本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます
仕様WCT22sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付
コード長さ(m)10
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード