7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUZUKID(スズキッド)N型アダプタコード0.2M
溶接ケーブル接続用アダプターです。溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。 仕様ねじ込みロック式
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
用途溶接ケーブル接続アダプター。 仕様差込ロック式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)M型アダプタコード0.5M
溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。 仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)N型アダプタコードX2本
キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。 仕様ネジ式
1箱(2個)
2,598 税込2,858
欠品中

1組(0.2m×2本)
2,598 税込2,858
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ケーブルアダプター
溶接ケーブル接続アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。 仕様差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)半自動溶接機
限定カラーの溶接機です。付属品として、手持ち溶接面(品番P-189)とノズル(1ケ)、チップ(2ケ)がセットになっています。2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
用途軟鋼、ステンレスの溶接に。 付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本 トラスコ品番611-5601 幅(mm)185 高さ(mm)350 奥行(mm)515 ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8 入力電圧(V)単相100 出力電流(A)30~100 使用率(%)35 電源コード(m)3 定格入力(kVA)2.55 適合材軟鋼、ステンレス 入力電流(A)25.5 溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5 使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8
1台
55,980 税込61,578
当日出荷