14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。
トラスコ品番818-5982 種別- 部品名称極細ノズル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用ノズル
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。 適合機種SIM-200、SIG-200 ノズルTIGトーチ用
1個
249 税込274
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)トーチ先端極細ノズル B
スズキッド半自動溶接機用の先極細ノズルです。 先細で、作業部は見やすく、作業しやすいです。
用途半自動溶接機各種取付先端ノズル。 仕様極細チップ0.8mm・0.9mm使用可能 トラスコ品番818-5983
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。 定格出力電流(A)80 使用率(%)35 電源コード(m)2 適合ワイヤ径(Φmm)0.8 定格入力電流(A)24.4 無負荷電圧(V)19.5 定格入力容量(kVA)2.44
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポット(点付け)溶接時に、一定のワイヤの長さが保てるため、良好な溶接が行えます。
用途SAYシリーズ半自動溶接機のスポットノズル交換用。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

水性型多目的用スパッタ付着防止剤。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 不乾性エアゾールなので作業性に優れており、水洗い等で簡単に塗膜を除去可能。
用途溶接前の軟鋼・ステンレス・高張力鋼の母材や、半自動溶接機のノズルに塗布してスパッタの付着を防止します。 仕様噴射ガス:DME 容量(mL)300 質量(g)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×183×63 外観乳白色 危険物の類別非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

溶接の様々なシーンで活躍するCO2半自動溶接機用ペンチです。内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去作業が容易にできます。ステンレスワイヤー切断可能です。
用途溶接ワイヤー引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱に。 材質本体;炭素鋼,グリップ;ポリ塩化ビニル樹脂 切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:1.2
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。
適合機種STG-200D セット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。
用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。 質量(g)140
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格二次電流(A)DC30~140 絶縁階級H種 溶接方法ノンガスワイヤ溶接 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSW-80 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。
用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。 ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100 板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5 電源コード(m)3 出力定格容量(kVA)2.63 定格入力電流(A)26.3 定格使用率(%)0.25 出力電流範囲(A)30-80 関連資料(11.91MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)半自動溶接機
限定カラーの溶接機です。付属品として、手持ち溶接面(品番P-189)とノズル(1ケ)、チップ(2ケ)がセットになっています。2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
用途軟鋼、ステンレスの溶接に。 付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本 トラスコ品番611-5601 幅(mm)185 高さ(mm)350 奥行(mm)515 ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8 入力電圧(V)単相100 出力電流(A)30~100 使用率(%)35 電源コード(m)3 定格入力(kVA)2.55 適合材軟鋼、ステンレス 入力電流(A)25.5 溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5 使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

TIGトーチ用コレットボディ2.0です。電極を掴んだコレットを内部でしっかりと固定して、外部にノズルを取り付けます。トーチボディから送られてきたシールドガスを外部へ射出するので、溶接品質に大きな影響を持ちます。
用途STG-200D/STG-200ACDC用消耗品。 質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×46×11
1個
599 税込659
欠品中