商品豆知識
こんなお得な商品も!

カストリハンマー
モノタロウ
¥799
税込¥879
ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。
用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。
種類溶接用ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途バリ取り、カス取り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
チッピングハンマーとワイヤーブラシの一体型です。
軽量で使用時の疲労を軽減します。
用途電気溶接用。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
チッピングとケレン作業が簡単に。
曲線部を使用すれば丸パイプなどのスパッタ除去に最適です。
ウォールナット使用で持ち易さを追求。
尖った先端部でチッピング作業、平刃部でケレン作業。
握りやすい木柄を使用し、落下防止のワイヤー通し穴付き。
用途溶接作業時のスパッタ、スラグ除去・プラズマ切断後のノロ取りに
硬度本体:丸焼きHRC45相当、刃先:高周波焼き入れHRC60相当
材質(柄部)ウォールナット
材質(頭)炭素鋼
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。
用途100V専用半自動溶接機。
定格周波数(Hz)50/60Hz
本体質量(kg)7.5
定格入力電圧(V)単相100
適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8
適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350
定格使用率(%)35(100V)
溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5
出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
関連キーワード