適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
トラスコ品番818-5977
適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
種別0.8Φ
部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー120,160
部品名称ソリッド用チップ
独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。
トラスコ品番818-5982
種別-
部品名称極細ノズル
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー80,120,150,180
トラスコ品番818-5980
種別0.6~1.2Φ用
内容ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用)
部品名称トーチ先端ノズル 共用
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。スズキットJIDOUMEN・FFの交換用外側カバープレートです。
用途溶接液晶面用交換消耗品。
1袋(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SBD-80専用交換用ノズル、視認性に優れています。
外径(Φmm)18
先端外径(Φmm)11
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
適合-
トラスコ品番818-5981
種別0.6~1.2Φ用
部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)
サイズ(mm)35×115×25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
適合機種SIM-200、SIG-200
ノズルTIGトーチ用
SBD-80、SBD-140専用交換ノズル、視認性に優れています。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
トラスコ品番426-4670
適合機種SIM-200、SIG-200
品名TIGトーチ用トーチキャップL
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
適合機種STG-200D、STG-200ACDC
部品名称ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ
適合SAY-120、SAY-160
半自動溶接機交換消耗品です。
軟鋼用SAY-100用ノンガスワイヤ用チップです。
用途半自動溶接用。
径(Φmm)0.8
適合機種SAY100
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
用途溶接作業
チップ径(Φmm)0.8
チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150N
チップ長さ(mm)25
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。
用途TIG溶接用。
トラスコ品番578-4516
適合機種STG-200D、STG-200ACDC
長さ(mm)13
品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ノンガス半自動溶接機交換消耗品です。1.2mm用極細チップです。
用途半自動溶接機トーチ先端チップ交換消耗品。
トラスコ品番818-5979
適合機種アーキュリーSAY160
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スズキッド半自動溶接機用の先極細ノズルです。
先細で、作業部は見やすく、作業しやすいです。
用途半自動溶接機各種取付先端ノズル。
仕様極細チップ0.8mm・0.9mm使用可能
トラスコ品番818-5983
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様チップ径(Φ)/1.2
適合SAY-160、SIV-140
トラスコ品番818-5972
種別1.2Φ
部品名称ノンガス軟鋼用チップ
1箱(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
用途溶接作業
チップ径(Φmm)0.9
チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
使用可能機種SAY-150N/SBD-140
チップ長さ(mm)25
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アーキュリー100用オプションです。
ノンガスワイヤ半自動溶接機アーキュリー100用オプションです。
用途トーチ先端交換用。
適合ノズル0.8mm径用
タイプストレートノズル
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り
チップ径(Φmm)1.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ソリッドガスワイヤアルミ用チップです。
径(Φmm)1
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
TIGトーチ用コレットボディ2.0です。電極を掴んだコレットを内部でしっかりと固定して、外部にノズルを取り付けます。トーチボディから送られてきたシールドガスを外部へ射出するので、溶接品質に大きな影響を持ちます。
用途STG-200D/STG-200ACDC用消耗品。
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×46×11
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
スポット(点付け)溶接時に、一定のワイヤの長さが保てるため、良好な溶接が行えます。
用途SAYシリーズ半自動溶接機のスポットノズル交換用。
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Sparkway80の交換用ノズルです。Sparkway80の交換用ノズルです。
用途Sparkway80の交換用ノズルです。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ソリッド軟鋼用ワイヤ0.9 Φ×5kg
ワイヤー径(Φmm)0.9
1巻
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
半自動溶接機アイミーゴ140専用のスポットノズルです。
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
アイマックス180・230に対応するTIG電極棒です。2%セリウム入タングステン電極棒です。
棒長(mm)150
スポット溶接機VESSPO用電極4個入り(上下用各2個です)。アーム取り付け用電極です(長い:上アーム用、短い:下アーム用)。
用途スポット溶接機VESSPO用の電極チップ消耗品。
電極上用電極:68mm×16Φ(重さ0.07kg・2本入)、下用電極:53mm×16Φ(重さ0.06kg・2本入)
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
TIG溶接用の電極として使用されるセリウム入タングステン電極棒です。
4段階電流切替スイッチ、ワイヤースピード調節ダイヤルにより板厚・材料に応じた最適な溶接条件が設定できます。
使用率オーバー防止機能搭載で使いすぎによる内部のトランスの焼損の心配がありません。
移動に便利なキャスター付
200Vの電源で、0.8mm~7.0mmまでのノンガス半自動溶接が可能です。MAG溶接なら0.7mmの板厚から溶接できます。
プロ向け機種としてあらゆる現場に対応可能。自動車板金・部品補修などあらゆる金物加工に対応可能なハイグレード機種です。
定格使用率(%)9
寸法(mm)W350×H640×L470
適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-03(軟鋼用1.2Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-53 (軟鋼用1.2Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ)、PF-42(アルミ用1.0Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101
仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ
トラスコ品番818-5964
セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2・ローラー1.2Φ用
質量(kg)25.0
タイプ【200V専用】プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用
周波数(Hz)50/60兼用
電源(単相/V)200
消費電力(kW)3.7
溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼
適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~7.0mm(200V・22A使用で最大7mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mmソリッド軟鋼:0.7~7mmソリッドステンレス:0.8~4mmソリッドアルミ:0.8~6mm
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
限定カラーの溶接機です。付属品として、手持ち溶接面(品番P-189)とノズル(1ケ)、チップ(2ケ)がセットになっています。2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
用途軟鋼、ステンレスの溶接に。
付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本
トラスコ品番611-5601
幅(mm)185
高さ(mm)350
奥行(mm)515
ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)30~100
使用率(%)35
電源コード(m)3
定格入力(kVA)2.55
適合材軟鋼、ステンレス
入力電流(A)25.5
溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5
使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
関連キーワード