「真鍮 溶接」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。
径(Φmm)2
質量(g)500
1箱(500g)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒
径(Φmm)2.6
材質真鍮
長さ(mm)500
質量(g)500
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
棒長(mm)1000
フラックス付黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
トラスコ品番426-4731
棒長(mm)1000
心線径(Φmm)3
入数(本)8
1袋(500g)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
ガス溶接軟鋼用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。
質量(g)500
アーク溶接交換用ホルダーです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。
電線断面積(mm2)38
材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール
使用率(%)70
使用棒径(mm)1.4~6.4
適合電線38sq以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。
セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)
質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)600
角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435
入力電圧(V)AC100
切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)
切断能力(mm)パイプ80、120
ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116
切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)
材質(刃)コバルトハイス
速度調節方式無段階
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
酸素調整器(関東式)を関西式に変換するアダプターです。
関東式酸素調整器を関西式ボンベに使用出来る様にします。
入口側:W23-14プラグネジ(金属当たり)
出口側:W22-14プラグネジ(パッキン当たり)
※関西式の容器(W23-14内ネジ)に、関東式の調整器(W22-14袋ナット)を接続するためのニップルです。
用途酸素調整器(関東式)を関西式ボンベに使えるようにするアダプター。
材質真鍮
質量(g)170
本体寸法(mm)60×30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仏式小・中型溶接器用火口です。
用途ガス溶接用。
材質真鍮
仏式小・中型溶接器用火口です。
ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。
鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用
切断板厚(mm)0.5~3.0
材質真鍮
口径(Φmm)0.9
ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
仏式小・中型溶接器用火口です。
ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。
鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用
切断板厚(mm)0.5~3.0
材質真鍮
口径(Φmm)1
ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。
一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。
アルミ・真鍮・銅切断可能です。
定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。
ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。
レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。
超軽量ボディのため持ち運びに便利です。
直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。
板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。
本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断
定格使用率(%)40
付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット
質量(kg)約7
入力容量2.5kVA
切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6
入力電圧(V)AC100
定格出力DC7A~15A
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259
主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅
エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード