100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
適合SUS304/306/308
棒長(mm)230
JIS規格D308-16
高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
用途軟鋼用アーク溶接棒。
仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上
伸び(%)30以上
低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒です。
基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
伸び(%)17以上
100V電源の溶接機で使用出来ます。
低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。
軟鋼素材の溶接に使用します。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。
小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。
200Vにも使用可能です。
用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。
棒径(Φmm)1.4
棒長(mm)230
材質高酸化チタン系
溶接電流(A)30~60
JIS規格JIS/D4313相当
溶接板厚(mm)1.2~3.0
1箱(1kg)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
100V電源の溶接機で使用出来ます。
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
ステンレス鋼(SUS304など)の溶接に使用します。
溶接のままで耐熱、耐食性及び機械的性質に優れています。
小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。
200Vにも使用可能です。
用途ステンレス溶接(SUS304)を行なう為の溶接棒。
棒長(mm)230
関連キーワード