2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUZUKID(スズキッド)アーキュリー80ルナ3
100V電源でノンガス仕様、オートマだから誰にでも手軽に溶接ができます。高圧ガス不要で100V電源が有れば溶接ができます。使用率オーバー防止機能搭載で使い過ぎによる内部トランス焼損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率20%です。無段階の出力電流調整とワイヤースピード調整がひとつのダイヤルで可能です。トリガ、引き金を引かないと、ワイヤに通電しない安全設計です。
用途門戸、フエンスなどの製作や,自動車,バイク,農機具の補修溶接作業。 付属品取り扱説明書,保証書,チップ付きワイヤブラシ,2P/100V変換アダプター 容量(kVA)2.36 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)DC40~75 使用率(%)20 周波数50/60Hz兼用 入力電流(A)23.6 出力切替無段階調整
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

P-827 トーチライト・スターゲット SUZUKID(スズキッド) 動画あり
スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして 適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140 セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚 径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程 固定方法つまみ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

関連カテゴリ