3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ 質量(kg)22 容量(L)ホッパー/4.8 消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560 電源(単相/V)100 最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間 TKG品番9-0453-0201 TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670 TKG品番9-0418-0401 TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 。1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。
付属品フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ 質量(kg)13 容量(L)ホッパー/1.2 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×370 電源(単相/V)100 最大処理能力生大豆(乾燥)2~3kg/時間 TKG品番9-0453-0101 TKG品番(2017)6-0397-0101
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷