携帯性と通信範囲のバランス型。
トラスコ品番826-5851
適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
長さ(mm)100
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アンテナバンド
トランシーバーの識別に使えるアンテナバンド
FTH314/314L専用オプション
用途無線機の識別
適合機種FTH-314/L
材質シリコン
質量(g)0.5
防水・防塵性に優れタフに使える高耐圧ボディ。
人間工学に基づいたデザイン。店舗や介護施設等で役立つ緊急モードを強化。
雑音が多くても聴き取りやすい音声。
セット内容無線機本体(アンテナリング付)、ベルトクリップ、ストラップバー(ビス付)、取扱説明書
種類特定小電力
定格電圧(V)DC2.4
本体質量(g)約106(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(突起部除く)
通信方式単信および半複信
電池寿命(時間)約47(スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60)
電波形式F3E・F2D
送信出力10mW(0.01W)
送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000~422.300001ch~11ch:422.0500~422.1750
受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)-10~50
低周波出力400mW以上(@4Ω400mW、歪率10%以下)電源電圧3.0V時250mW以上(@4Ω250mW、歪率10%以下)電源電圧2.4V時
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード