「pd798ex」の検索結果
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
免許不要で、購入してすぐに使えます。
その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。
屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67)
クラス最小・最軽量※
重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。
よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。
オーディオアクセサリの断線時も安心
接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。
また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん
空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」
信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」
音声で送受信を切り替える「VOX機能」
相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」
特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」
声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」
ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」
会話のプライバシーを守る「秘話機能」
バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」
バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC 1.2
通信方式単信および半複信方式
電池単三形乾電池1本
送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC 0.95V ~ 1.7V
送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz
受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+ 50
電波型式F3E/F2D
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)
低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時
アウトドアで、仲間とのコミュニケーションに活用! 地域活動で、連絡手段として利用!、資格不要、登録申請だけで使用が可能、VXD1。デジタル簡易無線は、アウトドアのレジャーや地域活動での連絡に最適な広いカバーエリア。 優れた防水性能はもちろんのこと、仲間全員を一度に呼び出したり、ケータイ電話が圏外の ところでも使えたりと、とても便利なコミュニケーションツールです。 個人の資格や免許申請は不要で、登録手続きをして登録状が交付されればすぐに使用できます。
セット内容VXD1本体、スタビーアンテナATU-12J、ベルトクリップCLIP-25、リチウムイオン電池パックBT7X、急速充電器、急速充電器用ACアダプタ、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書一式、登録申請の手引き、保証書
種類デジタル簡易無線登録局
周波数(Hz)最大周波数偏移:±1324以内
電源電圧DC3.7V±10%
電力(W)空中線:1/0.5/0.2(+20%、-50%以内)
能力選択度:6.25kHz 42dB以上
本体質量(g)約186(リチウムイオン電池パック、アンテナを含む)
連続使用時間(時間)5W出力時(送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し):約13(スーパーセーブON時)、約10(スーパーセーブOFF時)
通信方式単信(プレストーク)方式
周波数帯域(kHz)占有周波数帯域幅5.8以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×91(アンテナおよび突起物を除く)
使用温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:95%(35℃)
スピーカー出力(mW)500以上(10%歪時)
強度副次的に発する電波等の強度4nW以下
受信方式ダブルコンバージョン方式
インピーダンス(Ω)空中線:50 不平衡
受信感度-2dBμV (BER 1×10-2)
使用周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、 全82波):351.03125~351.10000(12波)、351.20000~351.63125(70波)/上空用チャンネル(6.25kHz間隔、全15波、 モニターのみ可):351.10625~351.16250(10波)、351.16875~351.19375(5波)
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F (4値FSK)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷