ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。
流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
厚さt(mm)3
材質SUS304
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン
取付サイズR1/2
吐出空気量(NL/min)1190
材質PPS
質量(g)25
種類フラット
耐熱温度(℃)130
最大使用圧力(kPa)100
最小通路径(Φmm)3.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。
円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
用途製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃
取付ねじM8
吐出空気量(NL/min)2000(10kPa)
材質アルミニウム(アルマイト処理)
質量(g)710
種類スポット
空気接続口Φ76.2mm
最小通路径(Φmm)19
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
関連キーワード