2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)850 トラスコ品番495-4611 セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース 材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304 寸法(mm)【バックガード】20t×100H 質量(kg)37 槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷

中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド) 材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上) 寸法(mm)150×150×174 材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷