カテゴリ

  • 農業機械(91)
    • 一般草刈用カッター/チップソー(22)
    • 刈払用品・補修部品(16)
    • ナイロンコード(28)
    • 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー(3)
    • 金属刃(22)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三陽金属(ERBA)
  • モノタロウ(18)
  • マキタ(155)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(441)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • IDECH(アイデック)(47)
  • セフティー3(140)
  • ゼノア(231)
  • 斬丸(40)
  • 新ダイワ(614)
  • 北村製作所(23)
  • ツムラ(津村鋼業)(43)
  • シングウ(新宮商行)(204)
  • 共立(140)
  • エスコ(91)
  • EARTH MAN(78)
  • ハートフルジャパン(70)
  • SAF(セフティー)(60)
  • ハスクバーナ(55)
  • YAMAZEN(山善)(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「刈払機」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機用肩掛けバンド ソフトショルダーNEO 三陽金属(ERBA)刈払機用肩掛けバンド ソフトショルダーNEO三陽金属(ERBA)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
パッド部分が振動を吸収し、約60%低減(メーカー比)します。刈払機がワンタッチで外せる安全装置付きです。
材質バンド部分:ポリプロピレン(PP)、肩パッド部分:スチレンブタジエンゴム(SBR)オレンジ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】230×60×9
畑のシェーバーDX用カバー 三陽金属(ERBA)畑のシェーバーDX用カバー三陽金属(ERBA)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
従来品より30%効率アップ。刈払機で簡単、手軽に除草。 作物・果樹を傷つけない 。腰を曲げずに、楽々立ち作業。(26cc以上の刈払機でご使用ください)従来品よりサイズが大きくなり果樹園や公園などの広範囲を効率よく除草!
つる草の達人 三陽金属(ERBA)つる草の達人三陽金属(ERBA)
2,889税込3,178
1枚
予約販売
上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。
用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。材質SKS-5刃数24T厚さ(mm)1.8外径(Φmm)225取付穴径(Φmm)25.4排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
スパイダーモア対応フリーナイフ 取付袋ナットセット 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 取付袋ナットセット三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
翌々日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用部品 取付袋ナット適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容取付袋ナット:2個入種別取付袋ナット材質SUP10
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個種別1台分材質SUP10厚さ(mm)3.2
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(8枚)
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個種別替刃セット材質SUP10厚さ(mm)3.2
刈払機用刈刃 無双クリアソー 三陽金属(ERBA)刈払機用刈刃 無双クリアソー三陽金属(ERBA)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。アサリが戻り難くく、手間いらずです。刃が半分程度になるまで使用可能です。兵庫県三木市で製造している純日本製です。
用途除伐、間伐、下刈り用。トラスコ品番369-8270材質台金:合金工具鋼(SKS-5)刃数26枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.8外径(mm)250穴径(mm)25.4
プロテクトカッター用替刃 三陽金属(ERBA)プロテクトカッター用替刃三陽金属(ERBA)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
プロテクトカッター専用の替刃です。
仕様●プロテクトカッター専用替刃●原産国:日本●コード番号:364-8924アズワン品番67-2347-88
無双クリアソー 三陽金属(ERBA)無双クリアソー三陽金属(ERBA)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。チップの飛びの心配が無く、切れ味が落ちたら丸ヤスリ(8ミリ推奨)で再研磨できます。製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。アサリが戻り難くく、手間いらずです。刃が半分程度になるまで使用可能です。兵庫県三木市で製造している純日本製です。除伐、間伐、下刈り用。
仕様●外径(mm):225●刃厚(mm):1.8●穴径(mm):25.4●刃数:24●最高使用回転数(rpm):10000●刈払機への負荷が大きい使用方法や使用環境、刈払機の仕様やメンテナンス状態によってはギアケース等が故障する可能性がありますので、異常がある場合は直ちに使用を中止して下さい。●刃の切れ味の低下により刈払機のギアケース等に負担が掛かると故障の原因となります。●切れ味の低下を感じたり、刃先が丸くなってきましたら再研磨を行って下さい。●材質/仕上:台金:合金工具鋼(SKS-5)●原産国:日本●コーアズワン品番67-2347-85
プロテクトカッター 三陽金属(ERBA)プロテクトカッター三陽金属(ERBA)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
電気柵の支柱や電線を切らずに草刈りが出来る刈払機用刃物です。ワイドカバーは外径の刈刃より10mm大きいので、電気柵の支柱に接触しても支柱を切断する恐れがありません。ワイドカバーにより刈払機のギヤケースへの草の絡みつきを大幅に防止します。
仕様●刈刃径(mm):200●長さ(mm):210●幅(mm):210●高さ(mm):33●電気柵周辺除草アタッチメント●材質/仕上:高級刃物鋼●原産国:日本●コード番号:364-8925アズワン品番67-2347-87
刈払用安定板 くるくるボウル ツインブレード用スペーサー付き 三陽金属(ERBA)刈払用安定板 くるくるボウル ツインブレード用スペーサー付き三陽金属(ERBA)
799税込879
1個
当日出荷
地面を滑らせ草刈りがスムーズに行える。高耐久性樹脂を使用で長持ち。 三陽金属のツインブレード用のスペーサ付きでツインブレードにも取り付けが可能です。
付属品ツインブレード用スペーサー高さ(mm)19.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)104
ハンマーナイフモア 替刃用ボルトナット 三陽金属(ERBA)ハンマーナイフモア 替刃用ボルトナット三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
ハンマーナイフモア替刃用のボルト
ハンマーナイフモア 替刃 三陽金属(ERBA)ハンマーナイフモア 替刃三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃幅(mm)28全長(mm)105穴径(Φmm)10刃厚(mm)4.5
フリー刃用 カラー 三陽金属(ERBA)フリー刃用 カラー三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
609税込670
1セット(2個)
当日出荷
Wカットフリー刃用のカラー
ナイロンカッター オートミニ用 部品 三陽金属(ERBA)ナイロンカッター オートミニ用 部品三陽金属(ERBA)
799税込879
1個
翌々日出荷
三陽金属 ナイロンカッター オートミニ用部品です。
適合00736067適合本体オートミニ 0557
ナイロンコードカッター 凄楽用 部品 三陽金属(ERBA)ナイロンコードカッター 凄楽用 部品三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
189税込208
1組(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
三陽金属 エルバ 凄楽用部品です。
極薄オート用 部品 三陽金属(ERBA)極薄オート用 部品三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
289税込318
1組(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
三陽金属 エルバ 極薄オート用部品です。
適合17346622適合本体極薄オート 0956
デルカル用 部品 三陽金属(ERBA)デルカル用 部品三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
369税込406
1組(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
三陽金属 エルバ デルカル用部品です。
適合00736058適合本体デルカル 0555
仮払機用替刃 無双ツインブレード 三陽金属(ERBA)仮払機用替刃 無双ツインブレード三陽金属(ERBA)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
無双ツインブレードTWB-230に取り付けて使用致します。 刃物メーカー独自の技術で抜群の切れ味と耐久性を誇ります。 通常の替刃と比べ下刃の枚数が多く草の絡みを抑制します。
用途草刈作業にトラスコ品番206-6283適合機種0620材質/仕上SKS-5質量(g)520草刈刃(Φmm)230アズワン品番64-8325-69
ウイングモア用 フリーナイフ 三陽金属(ERBA)ウイングモア用 フリーナイフ三陽金属(ERBA)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736Fセット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ刃厚(mm)3.2
安全カッター E3用 替えコード 三陽金属(ERBA)安全カッター E3用 替えコード三陽金属(ERBA)
2,698税込2,968
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
三陽金属 安全カッター E3用替えコード。アルミ含有で、強くてよく切れるアルエッジシリーズ:耐久性の高いストレートタイプと、切れ味と静音性のツイストタイプをご用意。
用途安全カッターE3用替えコード長さ(cm)20
安全カッター E3 三陽金属(ERBA)安全カッター E3三陽金属(ERBA)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。
用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本穴径(Φmm)25.4
上下刃逆回転はさみ切り方式 MUSOU ツインブレード 三陽金属(ERBA)上下刃逆回転はさみ切り方式 MUSOU ツインブレード三陽金属(ERBA)
25,980税込28,578
1台
取扱停止中
【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】 上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制! 独自のギア構造により、抜群の耐久性! 3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。 ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現! 刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付! リブ加工で草の絡みを軽減! 下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減! 刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現! チップソー並みの燃費を実現! 地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業! 刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群! ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。 刃の取付はピンに固定するだけで簡単! 360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ! キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。 国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに本体寸法(mm)230×230×107外径(Φmm)230
中干しの達人 三陽金属(ERBA)中干しの達人三陽金属(ERBA)(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!エンジン刈払機に取付け簡単!畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能!仕様斜め埋込みセット内容カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個質量(g)520刃型片刃寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)193×126×150
マックス 三陽金属(ERBA)マックス三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2枚)ほか
当日出荷
【刃幅が超ワイドで長持ち!】刃は摩耗に強い鍛造仕上。刃先は切れ味鋭い切削刃付。粘りあるバネ鋼を使用。
用途自走・乗用草刈機用の替刃。
Wカット用 焼入れボルトセット 三陽金属(ERBA)Wカット用 焼入れボルトセット三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
三陽金属 Wカット60 / Wカット70専用の替ボルトセットです。
畑のシェーバー DX(デラックス)専用 ブレード 三陽金属(ERBA)畑のシェーバー DX(デラックス)専用 ブレード三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×45×9
刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス) 三陽金属(ERBA)刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス)三陽金属(ERBA)(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼質量(g)470穴径(Φmm)25.4直径×高さ(mm)185×17
頑固一番 三陽金属(ERBA)頑固一番三陽金属(ERBA)
2,698税込2,968
1枚
予約販売
石の多い場所の一般草刈に最適なチップソー!直角埋め込みで超耐久力を実現!頑固なまでに直角に深く埋め込み、溶着面を多くし、チップの欠けを極力なくした刃型です。
用途石の多い場所での下刈・草刈に最適。刃厚(mm)1.8仕様直角埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃基板厚(mm)1.25
マックス355フリー刃 部品 三陽金属(ERBA)マックス355フリー刃 部品三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(4枚)
当日出荷
マックス355フリー刃用の部品です。
用途マックス355フリー刃用。適合機種オーレック/WM35・706・716・726・736、共立/AZ716・726・736
畦畔ブレード 三陽金属(ERBA)畦畔ブレード三陽金属(ERBA)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途自走畦草刈機用。刃厚(mm)4
鋸目八枚刃 三陽金属(ERBA)鋸目八枚刃三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌々日出荷
日本初レーザー焼入れで耐久性4倍以上!(メーカー八枚刃と比較) チップソーより薄刃で草の抵抗が少なく切れ味抜群。 多段状の鋸目刃で切れ味長続き。外側の刃が摩耗しても内側の刃が切るので切れ味長続き。 石が飛びにくい安全フォルム。飛散やキックバックが少なく石の多い場所でも安心して作業が可能!
用途刈払機用刃数(p)8穴径(Φmm)25.4
アイレット 三陽金属(ERBA)アイレット三陽金属(ERBA)(51件のレビュー)
359税込395
1組(2個)ほか
当日出荷
アルエッジ ツイスト プレミアム 三陽金属(ERBA)アルエッジ ツイスト プレミアム三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型太さ(mm)3.4
極薄オート 三陽金属(ERBA)極薄オート三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
全自動繰り出し式(世界初機構)。 分解無で簡単コード交換。 バランスが良く振動が少ない。 部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m)3厚さ(mm)36穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)133
巻付き防止ヘキサゴンブレード 三陽金属(ERBA)巻付き防止ヘキサゴンブレード三陽金属(ERBA)(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2枚)
当日出荷
草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。 草の巻付きが気になる方に最適。 あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
材質ステンレス鋼
水草カッター 三陽金属(ERBA)水草カッター三陽金属(ERBA)(17件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5刃厚(mm)1.4材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130
草刈スルスルハードタイプ 三陽金属(ERBA)草刈スルスルハードタイプ三陽金属(ERBA)(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷
地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。 ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。仕様刈払機用安定板アズワン品番65-1931-59
ボディガード 三陽金属(ERBA)ボディガード三陽金属(ERBA)(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。
用途刈払機用。仕様刈払機用飛散防護カバー材質PP・エンビ寸法(mm)幅:230
石飛ガード用ネット 三陽金属(ERBA)石飛ガード用ネット三陽金属(ERBA)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
2m×2mのワイド仕様。 細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。
材質(ネット)ポリエステル寸法(m)2×2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら