2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0876 雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット 三陽金属(ERBA) 動画あり
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。 セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋 材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム 全長(mm)1340 質量(g)645 板厚(mm)2.45 刃厚(mm)138 曲げ角度(°)50
1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷

三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー
全長1.3mで腰を屈めず楽々作業でき、地面を削りながら押して簡単に除草できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能で、ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。2ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。 材質刃:高級刃物鋼●柄:アルミ 全長(mm)1340 質量(g)675 刃幅(mm)138 刃厚(mm)2.45 使用場所庭、花壇、縁石やアスファルト等のキワ、砂利の多い駐車場、U字溝、お墓の周り、畑のマルチや作物の周り、芝生 曲げ角度(°)50
1本
7,298 税込8,028
4日以内出荷