17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
僅か32g、事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のウルトラスリムLEDペンライトです。消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で60時間以上の連続点灯が可能となりました。LEDの寿命は10万時間以上あり、実質的に交換の必要はありません。スイッチはテールキャップを回して連続点灯。テールキャップボタンを押して間欠点灯が出来ます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。LEDの発光色はホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色。各スタイラスに使用されているAAAA型アルカリ乾電池は、日本国内での取り扱いが少ないため、ライトご購入時に予備電池を合わせてご準備されることをお勧めいたします。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズ単6 種別AAAA高性能アルカリ乾電池 全長(mm)43 直径(Φmm)8 タイプ単6形 本数6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
1,598 税込1,758
当日出荷

LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3 直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9 質量(g)48(含電池) 全光束(Lm)11 連続使用時間(時間)60 光源高精度LED1灯 連続点灯時間24時間 耐水性IPX4 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ストリームライトスタイラスリーチ
スタイラスのLEDを自由自在に曲げられるフレキシブルリードに取り付けました。狭い隙間の奥の奥までも高輝度LEDの光を届けます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。※ボディー先端からのLED先端まで約180mm
種別IEC防爆 ブラックボディー/ホワイトLED アズワン品番62-2931-04
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

ストリームライトスタイラス プロ
様々な業務でUVライト(ブラックライト)の需要は高まっています。より経済的で安定した業務の遂行には、充電式のこのUVペンライトは最適です。波長400ナノメートル、出力325ミリワットのハイパワー紫外線LEDを採用。電子コントロールにより残量にかかわらずバッテリー切れ寸前まで安定した出力が得られるので、お仕事の効率を落としません。また、USB電源があれば時と場所を選ばす充電することができます。
種別USB UV ブラック アズワン品番62-2930-91
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ストリームライトスタイラスプロUSB
充電式ペン型LEDライト。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 リチウムイオンバッテリーを内蔵(300回充電可能)。 ボディは航空機用アルミ製。 ポケットクリップ付(取り外し可能)。 プッシュ式テールキャップスイッチ。 IPX4防沫形。
明るさ(Lm)70 付属品USB充電ケーブル、ナイロンホルスター 連続使用時間(時間)3.5 充電時間(時間)2.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
付属品ナイロンホルスター 連続使用時間約6時間30分
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

LED電球を保護し、横方向への光の漏れを防ぐ ゴムキャップ式ガード。(スタイラス標準付属品)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
翌日出荷

ストリームライトスタイラスUL(ホワイトLED)
高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。UL認証モデル。
付属品先端保護キャップ 連続使用時間(時間)約60
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らすことができます。
使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属) 明るさ(Lm)11 ブラック 連続使用時間(時間)約24
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。ATEX認証モデル。
付属品先端保護キャップ 連続使用時間(時間)約60
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らすことができます。 ロングタイプ。
使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属) 明るさ(Lm)11 ブラック 連続使用時間(時間)約24
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷

ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能ベル形のゴム製ブーツで垂直に立たせることができます。 本体材質はアルミニウム、レンズとグローブはポリカーボネート。ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能。
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 明るさ(Lm)65 ブラック 防水保護等級IPX4 付属品単4アルカリ乾電池2本、ナイロンホルスター、ストラップ 光源C4 LED 照射距離(m)41 連続点灯時間(時間)6.5
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。C4テクノロジースーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で8時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
明るさ(Lm)100(高) 点灯時間(時間)8(高) 全長(mm)134 外径(Φmm)15(ヘッド) 質量(g)47 光源C4テクノロジースーパーLED 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 仕様CDP(高):950
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。
仕様CDP(高):2950、CDP(低):840 全長(mm)156 質量(g)54 外径(Φmm)19(ヘッド) 光源C4テクノロジースーパーLED アズワン品番63-2586-86 点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ストリームライトマイクロストリーム Ver.A
電池1本でここまで高性能!重量わずか30g(電池含む)。MOSスーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ミニライト。「スタイラスプロ」の姉妹モデルですが、こちらの電源は単4形アルカリ乾電池1本のみ。これだけ小型でありながら、スタイラスプロに迫る充分な明るさがあります。使用されているLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠点灯、連続点灯が可能です。
アズワン品番62-2930-89
1個
4,498 税込4,948
当日出荷