カテゴリ

  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • ストリームライト
  • ホンダ(219)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(89)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • NTB(4)
  • TAKEGAWA(武川)(4)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • ティーズプロダクト(1)
  • AFAM(アファム)(1)
価格
価格で絞り込む

「benly」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロタックHPL USB ストリームライトプロタックHPL USBストリームライト
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト 明るく遠くまで光が届くライトです。 USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。 ポケットクリップ付。 TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。 リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。 転がりを防止するアンチロールヘッド。 O-リングシールのガラスレンズ。 ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。 耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。
使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本)明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)ブラック全長(cm)18防水性IPX4材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウムイオン電池74175質量(g)262連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ)光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low)照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)
ポリタックX CR123A ストリームライトポリタックX CR123Aストリームライト
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)防水保護等級IPX7付属品リチウム電池CR123A×2連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
プロタックHL-X CR123A ストリームライトプロタックHL-X CR123Aストリームライト
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe)照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
プロタックHL5-X CR123A ストリームライトプロタックHL5-X CR123Aストリームライト
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウムイオン電池CR123A×4連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
懐中電灯・ライトカテゴリ
関連カテゴリ