118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。 電圧(V)250 使用電圧(V)275 寿命(サージ電流)1000A 500回 動作開始電圧(V)540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA)5 電圧防護レベル(V)1500 放電開始電圧(V)800±20%
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50 使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250 適合電線(mm2)5.5~14 保護等級IP20 動作開始電圧(V)540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護 公称放電電流(8/20μs)(kA)20 最大放電電流(8/20μs)(kA)40 仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流 取付方式DINレール取付 使用温度範囲(℃)-20~70 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14 JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応 配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用 UL規格認証
1個
特価
9,398 税込10,338
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90 定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路 動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10% 放電耐量(kA)10(1回) 制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

音羽電機工業避雷器
切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。RoHS規制物質対応
定格電圧(V)250(対地間)430(線間) 相数線数:単相2線400V用
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

音羽電機工業電話回線用避雷器
小型、軽量で取り付けが容易。モジュラーコンセントに対応。応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec 以下。RoHS規制物質対応
最大負荷電流(mA)200 最大連続使用電圧(V)170DC
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。 絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。 特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格電圧(V)AC110 放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs) 公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5 制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs)) 耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000 放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

優れた耐汚損特性。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋内用 定格電圧(kV)8.4用 公称放電電流(A)10k
1個
149,800 税込164,780
39日以内出荷

優れた耐汚損特性。ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋外用(重耐塩用) 公称電圧(kV)6.6 定格電圧(kV)(50Hzまたは60Hz)8.4 公称放電電流(A)10k 電圧(kV)動作開始:14.3以上
1個
149,800 税込164,780
59日以内出荷

優れた耐汚損特性。ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋内用 公称電圧(kV)6.6 定格電圧(kV)(50Hzまたは60Hz)8.4 公称放電電流(A)10k 電圧(kV)動作開始:14.3以上
1個
149,800 税込164,780
39日以内出荷

1箱(3個)
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧用Pバルブ避雷器の、エレメントのみの商品です。
適合本体型式PV-T1F 定格電圧(V)AC110
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品。JIS C 4608。1. 高性能酸化亜鉛素子を採用:JIS C 4608 以上の性能。2. 三極連動式断路機構付き:避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。3. コンパクト形
用途一般地区用/激雷地区用 仕様断路機構 定格短時間電流:2kA、無電圧開閉性能:100回以上、保持力:9kg以上/3種ロック機構付 質量(kg)約7.5 定格周波数(Hz)50または60 絶縁抵抗(MΩ)2000 耐振動性能JIS C 0911準拠(振動敷:16.7Hz/全振幅:3.6mm/振動方向:上下、左右、前後/振動時間:各方向12分) 公称電圧(kV)6.6 放電耐量(A)雷インパルス大電流(4/10μs):65k 2回[20k 2回]、雷インパルス大電流特別(4/10μs):65k 2回[65k 2回]、方形波インパルス電流(2ms):150 18回[150 18回] 定格電圧(kV)8.4 公称放電電流(A)5000 放電開始電圧(kV)商用周波:13.9以上、雷インパルス:標準 30以下[33以下]、0.5μs 33以下[38以下] 制限電圧(kV)30以下[30以下] 耐雷サージ動作責務(8/20μs):同極性・逆極性各5回 雷インパルス耐電圧(KV)60(碍管部のみ) 商用周波耐電圧(kV)22(碍管部のみ)
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷

優れた耐汚損特性。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋外用(一般・耐塩共用) 定格電圧(kV)8.4用 公称放電電流(A)10k
1個
149,800 税込164,780
39日以内出荷

優れた耐汚損特性。ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋内据置用 公称電圧(kV)6.6 定格電圧(kV)(50Hzまたは60Hz)8.4 公称放電電流(A)10k 電圧(kV)動作開始:14.3以上
1個
149,800 税込164,780
99日以内出荷

優れた耐汚損特性。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋内据置用 定格電圧(kV)8.4用 公称放電電流(A)10k
1個
199,800 税込219,780
19日以内出荷

激雷地区用 放電耐量が大きいため、雷の多い地域や山間部の使用に適しています。ZnO素子の非直線抵抗性により無続流 苛酷な雷サージの保護用として適しています。優れた保護性能 制限電圧がJEC規格値より十分低いため、保護範囲が拡大されます。無保守、無点検で長期間使用が可能 完全密封構造のため、保守・点検がほとんど不要です。
種別一般・耐塩共用 型式電線直付けタイプ 定格電圧(kV)8.4用
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

優れた保護性能 内部構造は、各電力会社、JR 各社に納入している避雷器と同等の性能を有しています。屋内専用設計のため廉価。小型軽量て?、取り付け及ひ?取り扱いが容易。RoHS規制物質対応
種別屋内用 定格電圧(kV)4.2用 公称放電電流(A)2500
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。 シールドケーブルに対応。 DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様接地線/2mm2以上のIV線 適合【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B トラスコ品番449-0118 形状モジュラー/RJ-45(8芯) 使用温度(℃)-20~+70 使用電圧(V)DC60(最大連続) 適合ケーブルUTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル 最大負荷電流(mA)1000 電圧防護レベル(V)500以下 耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA 使用湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

音羽電機工業雷プロテクタLAN用
エコ商品
接地不要でLAN回線に接続するネットワーク機器やパソコンを保護。 高耐力パルストランスを内蔵したことにより、電気的に絶縁し接地が不要です。 ギガビットイーサネット1000BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-Tに対応。 一次二次間のインパルス耐電圧は7kV。 DINレール取付・ねじ取付の二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途サーバ・ネットワーク機器・PC 形状モジュラー:RJ-45(8芯) 質量(g)約40 使用温度範囲(℃)-20~70 対応通信環境:10BASE-T(IEEE802.3)・100BASE-TX(IEEE802.3u)・1000BASE-T(IEEE802.3ab) 周波数帯域(MHz)1~100 周囲湿度(%RH)90以下(結露不可) ケーブルUTPカテゴリ5e・6・6Aケーブル 定格インパルス耐電圧(kV)一次二次:7(1.2/50μs) RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1.5以下 耐電圧(kV)AC・一次二次:5(2秒)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

用途制御電源回路用AC・DC共用。 仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、SPD機能表示付き 耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2kA
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音羽電機工業SR-GVJシリーズ
RS485回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS 規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
質量(g)約90 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応 定格電流(mA)250 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA 挿入損失(dB)1.5以下 直列抵抗/線(Ω)3
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

応答性に優れ、無続流。劣化時の安心機能付き。 簡単、確実な点検と着脱機構。接地電極間の連接に使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~+70 適合電線(mm2)5.5~14 保護等級IP20 公称放電電流(8/20μs)(kA)10(In) 最大放電電流(8/20μs)(kA)20(Imax)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応 接点信号に対応 大きな保護能力 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
定格電流(A)10 耐インパルスC2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音羽電機工業SL-GVJシリーズ
仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ 最大負荷電流(mA)100 耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA 直列抵抗/線(Ω)9.1
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護 使用温度範囲(℃)-25~70 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)5.5~14 JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

音羽電機工業LED点灯用電源
信号回路用SPD・避雷器のSPD機能表示用の専用電源。 SPDの劣化を検出するとLEDランプが消灯し、交換時期を外部に出力します。 プラグインタイプなので点検・交換が容易です。
取付端子台はDINレール取付、またはM4ねじ取付 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC90~250(50/60Hz) 端子M3.5ねじ端子 最大接続台数(SPD)50台
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

音羽電機工業免雷分離器SPD
1. SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短。SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。2. 盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。3. SPDユニットと接続端子ユニットの一体型。切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。4. 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き。接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。5. 劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。6. 応答性に優れ、無続流。7. 取り付けは3パターン。DINレール。M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)。連接取付板。8. 1台で線間・対地間を保護
質量(g)590 使用温度範囲(℃)-5~+70 保護等級外郭:IP20 使用電線5.5~14mm2 最大連続使用電圧(V)(単相2線)AC 130、250、(単相3線)AC 110/220、(三相3線)AC 250(50/60Hz)
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

碍管構造がダブルスカートになっているため、汚損の進行が少なく、ほとんど漏れ電流が流れません。 汚損時でも、放電とくせに影響がほとんどありません。 ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 塩害・塵埃・多湿地区に使用 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回 付属品避雷器取付金具(X-5) 種別重多塩用 質量(kg)約4.5 使用環境-20~40、標高1000m以下 放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回) 耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60 公称電圧(kV)6.6 定格電圧(kV)8.4 公称放電電流(A)2500 放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下) 制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
1箱(3台)
129,800 税込142,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音羽電機工業放送回線用SPD
用途スピーカー回路(ハイインピーダンス用) 仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ トラスコ品番479-4320 使用電圧(V)AC110(最大連続) 静電容量10pF以下(参考値) 電圧防護レベル(V)(線間)1000、(対地間)1000 耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)1kA 残留電圧(V)800
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様大きな保護能力、DINレール取り付け、ネジ取り付け、プラグインタイプ 質量(g)約70 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応 定格電流(mA)100 耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):10kA 挿入損失(dB)1.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)-20~+50 使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC 適合電線(mm2)2~5.5 保護等級IP20 動作開始電圧(V)270±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

音羽電機工業3線式信号回線用SPD
エコ商品
2線式、3線式信号回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
用途一般用5V(2線式、3線式) 2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。 付属品電源連続端子 質量(g)約90 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応 定格電流(mA)350 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA 挿入損失(dB)1.5以下 直列抵抗/線(Ω)3
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音羽電機工業免雷カウントSPD
サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。 トラスコ品番449-0061 質量(g)300
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

音羽電機工業電源用SPD クラスⅡ
質量(g)約70 使用温度範囲(℃)-20~50 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)2~5.5 JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下 最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示 SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。小型で軽量。取り付けが容易 CT部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。サージ電流検知時に接点を出力(オープンコレクタ出力)。操作が容易。RoHS規制物質対応
出力接点CT型(接点出力付き) 適応太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、
1個
62,980 税込69,278
19日以内出荷

激雷地区用 放電耐量が大きいため、雷の多い地域や山間部の使用に適しています。ZnO素子の非直線抵抗性により無続流 苛酷な雷サージの保護用として適しています。優れた保護性能 制限電圧がJEC規格値より十分低いため、保護範囲が拡大されます。無保守、無点検で長期間使用が可能 完全密封構造のため、保守・点検がほとんど不要です。
定格電圧(kV)4.2
1個
93,980 税込103,378
99日以内出荷

音羽電機工業GPS用SPD
GPSアンテナポートに接続された機器を雷サージから保護。外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能 接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。アンテナへのDC供給にも対応。低い挿入損失により高い通信の安定化を実現 GPSL1帯域 挿入損失:0.1dB以下 VSWR:1.1以下。RoHS規制物質対応
周波数伝送帯域:1575.42±
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷