5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音羽電機工業電源用SPD
応答性に優れ、無続流・ 応答速度:3nsec以下 最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)雷サージから電源を保護。 開閉サージにも有効 方形波インパルス電流150A(2ms)20回に対応。劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵 上部透明窓から目視点検可能。取り付けは2パターン DINレール M5ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)。プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能。接地電極間の連接に使用可能。RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:40kA 公称放電電流(8/20μs)(kA)20
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

応答性に優れ、無続流・応答速度:3nsec以下・最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)、雷サージが電源を保護。開閉サージにも有効方形波インパルス電流150A(2ms)20回(JEC準用)に対応。劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵・上部透明窓が目視点検可能。取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:。0~。5N・m)。プラグインタイプSPD本体のみ交換可能。接地電極間の連接に使用可能。RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:20kA 公称放電電流(8/20μs)(kA)10 最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:230V AC
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

応答性に優れ、無続流。劣化時の安心機能付き。 簡単、確実な点検と着脱機構。接地電極間の連接に使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~+70 適合電線(mm2)5.5~14 保護等級IP20 公称放電電流(8/20μs)(kA)10(In) 最大放電電流(8/20μs)(kA)20(Imax)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下 接地電極間の連接に使用可能 SPD機能表示付き
仕様一相形 使用温度範囲(℃)-40~+60 規格国土交通省 建築設備設計基準 適合品 適合電線(mm2)8~22 保護等級IP20 JISクラスクラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応 公称放電電流(8/20μs)(kA)25
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護 公称放電電流(8/20μs)(kA)20 最大放電電流(8/20μs)(kA)40 仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流 取付方式DINレール取付 使用温度範囲(℃)-20~70 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14 JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応 配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用 UL規格認証
1個
特価
9,398 税込10,338
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)