RS485回線に対応
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
SPD機能表示付き(別売品使用時)
RoHS 規制物質対応
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
質量(g)約90
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応
定格電流(mA)250
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA
挿入損失(dB)1.5以下
直列抵抗/線(Ω)3
用途制御電源回路用AC・DC共用。
仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、SPD機能表示付き
耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2kA
仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ
最大負荷電流(mA)100
耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA
直列抵抗/線(Ω)9.1
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21対応
用途一般電話回線・専用線・ISDN用・ADSL用。
仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ
トラスコ品番479-4346
使用電圧(V)DC170(最大連続)
最大負荷電流(mA)200
電圧防護レベル(V)(線間)400、(対地間)500
耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA
残留電圧(V)100
直列抵抗/線(Ω)9.1
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
2線式、3線式信号回線に対応
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
SPD機能表示付き(別売品使用時)
RoHS規制物質対応
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
用途一般用5V(2線式、3線式)
2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。
付属品電源連続端子
質量(g)約90
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応
定格電流(mA)350
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA
挿入損失(dB)1.5以下
直列抵抗/線(Ω)3
用途大電流信号用、接点信号用。
仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ
トラスコ品番479-4338
使用電圧(V)DC36.5(最大連続)
最大負荷電流(mA)1000
周波数(MHz)伝送DC~500(参考値)
電圧防護レベル(V)(線間)80、(対地間)400
耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA
残留電圧(V)60
直列抵抗/線(Ω)0.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
関連キーワード