「iv線 2mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。
シールドケーブルに対応。
DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様接地線/2mm2以上のIV線
適合【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B
トラスコ品番449-0118
形状モジュラー/RJ-45(8芯)
使用温度(℃)-20~+70
使用電圧(V)DC60(最大連続)
適合ケーブルUTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル
最大負荷電流(mA)1000
電圧防護レベル(V)500以下
耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA
使用湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。
別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。
SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。
ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。
最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。
RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC
定格電流(A)2
電圧防護レベル(V)500以下
形状【モジュラー】RJ-45(8芯)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大連続使用電圧(V)DC60
仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断。RoHS規制物質対応
適合クラスⅠSPD
取付DINレール取り付け
保護等級外郭:IP20
電線抱合範囲(mm2)5.5~22(IV線またはKIV線)
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護
別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応
SPD機能表示付き
ギガビットイーサネットカテゴリ6に対応
最大120WのPoE(電源重畳)に対応
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法
最大使用電圧(V)DC60(連続)
定格電流(A)2
電圧防護レベル(V)500以下
周波数帯域(MHz)DC~250(伝送)
対応【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、1000BASE-TX(TIA/EIA-854)、PoE(IEEE802.3af)、PoEPlus(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)、LTPoE++、UPoE、HDBaseT
ケーブルカテゴリ5e、6、6e、6Aケーブル
仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)
適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線
種別貫通型
取付DINレール
質量(g)本体:約450/CT部:約100
使用温度範囲(℃)0~50
出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時
適合電線(mm2)IV線100以下
記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A,500A,1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻
記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)
使用環境屋内用
許容電流(最大)25kA(8/20μsおよび10/350μs)
データ記録件数最大999件
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
サージ電流レベル(100A、500A、1000A)とその検出時刻を記録、表示。
データはSDメモリカードにテキストデータで記録するため、専用ソフトを使用せずに、パソコンでの表示が可能。
データ記録時に接点を出力(a接点 1秒間)。
仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)、CT:クランプ型(内径32Φ)
適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線
種別クランプ型
取付DINレール
質量(g)本体:約450/CT部:約100
使用温度範囲(℃)0~50
出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時
適合電線(mm2)IV線100以下
記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A,500A,1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻
記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)
使用環境屋内用
許容電流(最大)25kA(8/20μsおよび10/350μs)
データ記録件数最大999件
1台
¥199,800
税込¥219,780
21日以内出荷
接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。
小型で軽量
取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。
・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け
・結束バンドによる取り付け
サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力)
操作が容易
RoHS規制物質対応
用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)
適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線
許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)
電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))
記録媒体内部メモリ
データ記録件数最大99件
極性正・負(動作/ただし判別しない)
出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)
適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)
取付M5またはM6ねじ、結束バンド
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード