17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガ・セレクションSK精密バイス
材質SK2 平行度(mm)0.003/100mm以内
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギガ・セレクションステンレス製精密バイス
ステンレス製の精密バイス
材質SUS440 硬度HRC48-55 平行度(mm)0.003/100以内 直角度0.003/100mm以内
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギガ・セレクションステンレス製精密バイス
GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。
材質SUS440 硬度HRC48-55 平行度(mm)0.003/100以内 直角度0.003/100mm以内
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションSKS精密バイス
材質SKS 硬度HRC58~60 熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギガ・セレクションステンレス製精密バイス
強力締め付けタイプの小型バイスです。
材質SUS440 硬度HRC48-55 平行度(mm)0.003/100以内 直角度0.003/100mm以内
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ギガ・セレクション精密バイス GSVSD40
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当) 寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15 質量(kg)11 硬度HRC55±5 精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

ギガ・セレクション精密バイス GSVSD30
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当) 寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14 質量(kg)5.5 硬度HRC55±5 精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ギガ・セレクション精密バイス GSVSD60
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当) 寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18 質量(kg)20 硬度HRC55±5 精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ギガ・セレクション精密バイス GSVSD25
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当) 寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5 質量(kg)4 硬度HRC55±5 精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

ギガ・セレクション精密バイス GSVSD20
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当) 寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5 質量(kg)2.3 硬度HRC55±5 精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ギガ・セレクション精密バイス GSVSD35
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当) 寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14 質量(kg)10 硬度HRC55±5 精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

ギガ・セレクション精密バイス GSVSD50
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当) 寸法(mm)A:310、B:125、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-152、H:57、I:M8、J:14、K:18 質量(kg)18.3 硬度HRC55±5 精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

ギガ・セレクションステンレス製精密小型バイス
小型のワークに最適
材質SUS440 硬度HRC48-55 平行度(mm)0.003/100以内 直角度0.003/100mm以内
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションSKS精密サインバイス
材質SKS 寸法H(mm)45 硬度HRC58~60 寸法F(mm)33 寸法D(mm)30 寸法E(mm)63 寸法B(mm)73 寸法C(mm)93 平行度(mm)0.003/100mm以内 熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理 傾斜角度(°)最大:46 誤差角度:±15秒以内 寸法IM5 直角度0.005/100mm以内
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクションステンレス製精密小型バイス
超小型ワークに最適
材質SUS440 硬度HRC48-55 平行度(mm)0.003/100以内 直角度0.003/100mm以内
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ギガ・セレクションSKS精密複角度サインバイス
サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。
材質SKS 質量(kg)7.5 寸法H(mm)45 硬度HRC58~60 寸法A(mm)160 寸法F(mm)33 寸法D(mm)30 寸法E(mm)94 寸法B(mm)73 寸法C(mm)124 平行度(mm)0.003/100mm以内 寸法J(mm)100 寸法G(mm)80 熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理 傾斜角度(°)最大:46 誤差角度:±15秒以内 寸法IM5 直角度0.005/100mm以内
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

ギガ・セレクション回転傾斜バイス
軽作業向けの回転傾斜バイスです。360°回転、60°傾斜させることができます。
用途軽作業、ボール盤、フライス盤 仕様M16用 付属品レンチ 材質本体:FC250相当、口金:S45C 寸法(mm)A:125、B:140、C:46、H:168、L:418、W:230 質量(kg)28 傾斜角度(°)60 回転角度(°)360
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷