ハイポネックス原液ハイポネックス(53件のレビュー)当日出荷
水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5名称ハイポネックス液6-10-5希釈倍率250~2000肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生第(号)82492
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
リキダスハイポネックス(56件のレビュー)当日出荷
植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ!
植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。
3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。
カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。
リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。
カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。
不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。
葉面散布液としても使用できます。
使用間隔は1週間に1回
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
マグァンプK 中粒ハイポネックス(35件のレビュー)当日出荷
いろいろな植物の植えつけ、植え替え時に土に混ぜ込むだけで、ゆっくり長く(約1年間)効き続け、植物の生育を良くする肥料(元肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきを良くします。草花・球根・野菜・観葉植物など、いろいろな植物に適しています。
成分N-P-K-Mg=6-40-6-15 マグネシウム配合肥料の種類化成肥料登録保証生第(号)91219適合作物草花、鉢花、野菜、球根、観葉植物、シンビジューム、洋ラン、セントポーリア、花木、果樹、庭木、グランドカバーなど
微粉ハイポネックスハイポネックス(33件のレビュー)当日出荷
水にうすめて使う液体肥料です。植物の株を丈夫にするカリ成分を多く含みます。また、カルシウム成分の働きにより強健な植物に育てます。日照不足や暑さ・寒さへの抵抗性を高めます。水耕栽培にも使用できます。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6.5-6-19肥料の種類配合肥料名称ハイポネックス複合肥料1号登録保証輸第(号)1693
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
マグァンプK 小粒ハイポネックス(11件のレビュー)当日出荷
すでに植わっている植物の株元にばらまくだけで、肥料成分がゆっくり溶け、根にやさしく根の張りを良くする肥料(追肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきも良くします。草花・野菜の種まき、苗づくりの元肥としても最適です。
ハイポネックスいろいろな植物用ミネラルアンプルハイポネックス(1件のレビュー)当日出荷
鉢土にさすだけ!
植物を元気に美しく育てます
植物に必要な各種活力ミネラル成分を配合しています。
いろいろな植物に使え、植物を元気に美しく育てます
元気がない時、日光不足の時、葉や花色を良くしたい時に最適です。
適合作物草花、鉢花、観葉植物、球根、花木、果樹、シンビジュームなど使用方法鉢土にさし込みます。成分各種活力ミネラル成分容量(mL)30×10本
マグァンプK 大粒ハイポネックス(23件のレビュー)当日出荷
いろいろな植物の植えつけ、植え替え時に土に混ぜ込むだけで、ゆっくり長く(約2年間)効き続け、植物の生育を良くする肥料(元肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきを良くします。花木や果樹、バラや宿根草、山野草などの比較的植え替えの少ない植物に適しています。
ハイポネックス原液 殺虫剤入りハイポネックス(13件のレビュー)当日出荷
その名の通り、「ハイポネックス原液」に「殺虫剤」入りの「肥料」です。
殺虫成分は、水に溶けやすく浸透移行性に優れたジノテフランです。
アブラムシが発生したら、水で250倍にうすめて株元へあたえてください。
株元に処理することで殺虫成分が根から吸収されて植物全体にいきわたり効果が持続します。
チッソ(N)・カルシウム・微量要素を強化し、与えて効果がすぐに現れ、花つきや花色をよくします。
成分N-P-K=3-5-2.5+殺虫成分(ジノテフラン)希釈倍率250倍適合害虫アブラムシ類使用量2L/m2使用可能回数5回以内登録保証生第(号)101206農林水産省登録第(号)23685毒劇区分普通物
ハイポネックス 錠剤肥料 観葉植物用ハイポネックス(13件のレビュー)当日出荷
早く効く成分とゆっくり効く成分配合により、、安定した肥料効果が約1ヶ月間持続します。 臭いもなく清潔なので、玄関先、ベランダ、室内でも安心して使用できます。 かわいいハート型の錠剤がインテリアにもぴったりです。
適合作物観葉植物成分N-P-K=10-8-8 マグネシウム・マンガン・ホウ素容量約70錠質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×30名称プロミック錠剤肥料 10-8-8(C)入数約70錠登録保証輸第10605号
土のリサイクル材 5Lハイポネックス(18件のレビュー)当日出荷
古い土を再生する、土壌改良材です。VA菌根菌、酵母、カニ殻、木炭など厳選された原材料を使用し、混ぜ込んだ後はすぐに植えつけができます。使用原材料のトータルバランスが土壌微生物の活性を増進させ、土壌改良を促進し、花や野菜を丈夫に育てます。65cmプランター8個分に使用できます。
適合作物花、野菜トラスコ品番818-9322質量(g)1400容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×365×55名称無し主原料初期栄養素、VA菌根菌、堆肥、酵母、木炭、カニ殻、根腐れ防止剤登録保証無し
ブリリアントガーデン サルバトーレMEハイポネックス(4件のレビュー)当日出荷
バラの黒星病、うどんこ病の防除に高い効果を発揮します。
予防効果だけではなく治療効果も兼ね備え、発病後の散布でも防除が可能です。
浸透移行性により、すばやくバラのすみずみまで有効成分が行きわたります。
適合病害虫黒星病、うどんこ病、赤星病、モニリア病、灰星病、落葉病、炭疽病、もち病、褐色円星病剤形液剤毒劇区分普農林水産省登録第(号)20231
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
速効スプレー液ハイポネックス(5件のレビュー)当日出荷
葉にスプレーするだけで、葉や根の活力を高め、植物を美しくイキイキと育てる活力液です。臭いもなく、観葉植物やハイドロカルチャーに適しています。
トラスコ品番818-9315容量(mL)500質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×48×242各種ミネラル成分マグネシウム・カルシウム・鉄など
ストレート液肥観葉植物用ハイポネックス(2件のレビュー)当日出荷
そのまま使える液体肥料です。株を丈夫にし、緑を美しく鮮やかに育てます。
適合作物観葉植物成分(チッソN-リン酸P-カリK)0.2-0.1-0.1容量(mL)600質量(g)665寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×220名称ハイポネックス液0.2-0.1-0.1肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生第(号)75872
軽くてよく育つ観葉植物の土ハイポネックス(3件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
観葉植物の植え替えに最適な培養土です。
初期栄養素入りで、そのまま使える培養土です。
植物の生育に適したpHに調整済みです。
厳選された原料を使用し清潔で、玄関先、ベランダ、室内などでも安心してお使いいただけます。
軽いのでハンギングやリース、吊るして楽しむエアリアルグリーンにも適しています。
【栽培のポイント】
植物の生育状態に合わせて肥料(追肥)を与えてください。肥料の与え方や使い方は、使用する肥料の説明書を確認してください。
春から秋は直射日光を避け、風通しの良い明るい日陰で育てます。
冬は明るい室内に置き、日照不足にならない様にします。
また、暖房の効き過ぎた部屋は乾燥しやすく葉が落ちやすくなるので注意しましょう。
また、暖房機器の近くに置かないようにします。
【水やり】
土の表面が乾いてから株元にたっぷりと与えます。
時々、葉に霧吹きをすると葉がいきいきとし、ハダニの予防にもなります。
冬は土の表面が乾いてから2~3日待って水を与えます。
※植えつけや植え替えをする場合は、植物についているラベルなどをよく読んで、その植物に適した栽培管理をしてください。
ホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
GSナメトールハイポネックス(28件のレビュー)当日出荷
ナメクジが食害するすべての植物に使え、有効成分は天然の土壌中にも存在する成分なので犬、猫などに安心です。新しい製剤技術でナメクジ・カタツムリ類に優れた誘引力と殺虫力があり、雨や湿気に強く、湿った場所でも効果が持続します。JAS(日本農林規格)が定める有機農産物栽培にも使用できます。
用途ナメクジ類及びカタツムリ類の発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置成分燐酸第二鉄粒剤農林水産省登録第(号)22001毒劇区分普通物
ホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
観葉植物用の錠剤肥料ハイポネックス(1件のレビュー)当日出荷
使い方は簡単!土の上に置くだけです。
緩効性窒素(ウレアホルム)入りです。
臭いも少なく清潔なので、玄関先、ベランダ、室内でも安心です。
チッソ成分の働きで葉色を鮮やかにします。
早く効く成分(速効性)とゆっくり効く成分(緩効性)を含み、肥料効果が約2ヶ月持続します。
適合作物観葉植物使用方法土の上に置いてください。錠剤と錠剤の間は離して置いてください。錠剤が植物に直接触れないように、鉢の縁近くに置いてください。植えつけ、植え替えをした植物には1ヵ月後から与えます。錠剤を割るなどして使用しないでください。錠剤を置いた後は水やりをしてください。約2ヶ月ごとに新しい錠剤に置きかえてください。気候、土の種類、水やり、栽培環境によって、錠剤の崩れる速さが異なりますが、約2ヶ月間は肥料効果が続きます。植物が弱っている時は使用しないで下さい。名称プロミック錠剤肥料 10-8-8(C)登録保証輸第10605号
キュート観葉植物用ハイポネックス(3件のレビュー)当日出荷
うすめずそのまま株元へひと押しするだけの液体肥料です。浸透剤の働きで植物に必要な成分をすばやく根に行きわたらせ、目に見えて鮮やかな効果を発揮します。
適合作物観葉植物成分(チッソN-リン酸P-カリK)0.17-0.10-0.10容量(mL)150質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×165名称ハイポネックス液CK肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生第(号)86472
キュートハイドロ・水栽培用ハイポネックス(4件のレビュー)当日出荷
うすめずそのまま株元へひと押しするだけの活力液です。浸透剤の働きで植物に必要な成分をすばやく根に行きわたらせ、目に見えて鮮やかな効果を発揮します。
適合作物ハイドロ・水栽培トラスコ品番818-9331容量(mL)150質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×165各種ミネラル成分マグネシウム・カルシウム・鉄など
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
さし芽・種まき・育苗の土ハイポネックス(2件のレビュー)翌々日出荷から6日以内出荷
いろいろな植物のさし芽、種まき、育苗に最適な培養土です。
初期栄養素入りで、そのまま使える培養土です。
植物の生育に適したpHに調整済みです。
厳選された原料を使用し、清潔で、玄関先、ベランダ、室内などでも安心してお使いいただけます。